絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/2(1)
- M2(4)
- M2.6(1)
- M3.5(1)
- M4(73)
- M4.2(1)
- M5(25)
- M5.5(1)
- M6(11)
- M7(2)
- M8(1)
- M10(1)
- W1/2(22)
頭部形状

低頭(1)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(10)
- 7(1)
- 8(8)
- 9(1)
- 10(12)
- 12(8)
- 14(1)
- 16(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
取付穴形状

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(7)
- 1.05(24山)(2)
- 1.27(20山)(2)
0.5・1.05(24山)・1.27(20山)
ねじ穴寸法
- No.1(9)
No.1
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(13)
- 栃木屋(1)
大阪魂・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(4)
M3
M4(73)
M5(25)
M5.5(1)
M6(11)
M7(2)
M8(1)
M10(1)
W1/2(22)

ステンレス超低頭ねじ
栃木屋¥16~税込¥18~1個7日以内出荷一般的なねじに比べて頭部高さが低くなっており、省スペースな取付が可能です。用途TM-347等材質ステンレスタイプオールステンレス、ネジ型ねじ径M3頭部形状超低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス
大阪魂¥9,409~税込¥10,350~1セット(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥10,487~税込¥11,536~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.9ねじの呼び3
BK SUS(+)Sタイプ トラス
大阪魂¥14,912~税込¥16,403~1セット(1500個)ほか4日以内出荷十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.9ねじの呼び3
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
マックエイトスルーホールトリツケネジ
大阪魂¥3,080~税込¥3,388~1袋(100個)9日以内出荷特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき