絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,659)
- 三菱電機(10,093)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,028)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,454)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,416)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,385)
- オーム電機(1,060)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥2,198~税込¥2,418~1セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
エアーフィルター2 ホルダー付き
橋本クロス(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,998~税込¥2,198~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
エアーフィルター2 ホルダー付
橋本クロス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
カットフィルター抗菌タイプ
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付
橋本クロス¥35,980~税込¥39,578~1箱(12本)ほか当日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
橋本クロス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ
橋本クロス¥1,698~税込¥1,868~1袋(10枚)ほか当日出荷粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用
橋本クロス¥16,980~税込¥18,678~1箱(12本)ほか当日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
橋本クロス¥9,798税込¥10,7781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ
橋本クロス¥3,298~税込¥3,628~1ケース(10枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
エアクリーンフィルター(一般再生用)
橋本クロス¥69,980~税込¥76,978~1巻翌日出荷圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリル耐熱温度(℃)80ろ過風速(m/s)2.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1セット(50枚)ほか当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)
橋本クロス¥8,298税込¥9,1281本当日出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3655材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3653材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ
橋本クロス¥29,980~税込¥32,978~1ケース(10本×38枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱)
橋本クロス¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。トラスコ品番809-6039材質ポリエステル、アクリル幅(mm)500質量(kg)8長さ(m)50
ロールフィルター レーヨン 1000×100m
橋本クロス¥77,980税込¥85,7781本5日以内出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。トラスコ品番809-6042材質レーヨン幅(mm)1000質量(kg)4.6長さ(m)100
カットフィルター
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から翌日出荷仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター
橋本クロス¥5,998税込¥6,5981本当日出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3656材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ
橋本クロス¥43,980税込¥48,3781ケース(12本×150枚)4日以内出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)アズワン品番68-1975-69
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ
橋本クロス¥19,980~税込¥21,978~1ケース(10本×38枚)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ
橋本クロス¥3,798~税込¥4,178~1ケース(10枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ワイドエアーフィルター
橋本クロス¥59,980税込¥65,9781ケース(2本)翌日出荷床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙幅(mm)800厚さ(mm)0.4長さ(m)20規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1セット(50枚)ほか当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱)
橋本クロス¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。トラスコ品番809-6040材質ポリエステル、アクリル幅(mm)700質量(kg)5長さ(m)50
ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m
橋本クロス¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
ロールフィルター PET+PE 1000×100m
橋本クロス¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)
橋本クロス¥10,980税込¥12,0781箱(50枚×12袋)翌々日出荷水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)
パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)
橋本クロス¥10,980税込¥12,0781箱(50枚×16袋)当日出荷水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8色ホワイトタイプ4つ折りシートサイズ(mm)350×400
エアーフィルター ホルダー付
橋本クロス¥38,980税込¥42,8781セット(5本)翌々日出荷簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料