絞り込み
ブランド
  • ブライトライト
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,669)
  • 三菱電機(10,093)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,904)
  • エスコ(1,445)
  • 岩崎電気(1,419)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,056)
  • ENDO(遠藤照明)(986)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(539)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピッドスタート形

    ブライトライト(2件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

    ブライトライト
    15,980税込17,578
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
    用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
  • 直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    直管蛍光灯 Hf形3波
    用途蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形仕様32W形消費電力(W)32電力(W)【高出力点灯時】45口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)25.5×1198始動方式HF形演色指数(Ra)Ra85
  • ミニ電球 白熱電球 ブライトライト

    ミニ電球 白熱電球

    ブライトライト
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニ電球 白熱電球
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
  • 直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト

    直管形LEDランプ 口金G13

    ブライトライト
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス。交換工事が簡単な電源内蔵型
    用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LED電球 ブライトライト

    LED電球

    ブライトライト
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト

    コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

    ブライトライト
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:32形W形。◇全光束:2400lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光
    用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ32W形管径(Φmm)49口金GX24q-3全光束(Lm)2400電球の種類コンパクト蛍光灯演色性(Ra)RA80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト

    コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

    ブライトライト
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:42形W形。◇全光束:3200lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光
    用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 42W形 電気 高周波 省エネ種別42W形管径(Φmm)49口金GX24q-4全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)42平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類コンパクト蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト

    【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯

    ブライトライト
    29,980税込32,978
    1セット(25本)
    6日以内出荷
    波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。◇定格寿命:6000h
    用途照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯寸法(mm)25.5×436定格寿命(時間)6000時間
  • LED電球 E26 ブライトライト

    LED電球 E26

    ブライトライト
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    フリッカーフリー仕様のLED電球
    用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト

    スパイラルフィラメントLEDランプ

    ブライトライト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト

    スパイラルフィラメントLEDランプ

    ブライトライト
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    スパイラルフィラメント 調光対応 照明
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シリカ電球 白熱電球 ブライトライト

    シリカ電球 白熱電球

    ブライトライト
    499税込549
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    シリカ電球 白熱電球
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材