絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,659)
  • 三菱電機(10,093)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,028)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • エスコ(1,454)
  • 岩崎電気(1,418)
  • コイズミ照明(1,416)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • オーム電機(1,060)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ 共立電子産業

    ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ

    共立電子産業
    549税込604
    1組(5個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
    エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスLED給電ユニット 共立電子産業

    ワイヤレスLED給電ユニット

    共立電子産業
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
    仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-71
  • DCΦ2.1延長ケーブル L-1.8m 共立電子産業

    DCΦ2.1延長ケーブル L-1.8m

    共立電子産業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。
    仕様●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-01
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm 共立電子産業

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm

    共立電子産業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
    仕様●入力コネクタ:2.1ΦDCジャック(外径5.5Φ)●出力コネクタ:1.4ΦDCジャック(外径3.4Φ)●ケーブル長さ:約15cm(コネクタ部含まず)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-06
  • 単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
  • 単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材