絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 7/16(2)
- 1/2(2)
- 5/8(2)
- M2(4)
- M2.5(4)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- No.2(2)
- No.3(2)
- No.4(2)
- No.5(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- No.10(2)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

低頭(4)

極低頭(4)
長さ(mm)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(4)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
3価ユニクロ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.39(64山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(1)
- 0.52(48山)(2)
- 0.57(44山)(1)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(1)
- 0.9(28山)(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.58(16山)(1)
- 1.81(14山)(1)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.39(64山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.52(48山)・0.57(44山)・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- ボサード
- 大阪魂(13,151)
- エスコ(1,902)
- 若井産業(410)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(273)
- 九飛勢螺(267)
- 日本パワーファスニング(205)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(173)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- ブランドをもっと見る
特価

六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード¥959~税込¥1,055~1パック(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2