絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(4)
  • M20(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • イマオコーポレーション(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(14)
  • SS400(1)
  • SUM22L(2)
許容荷重(N)
  • 7000
  • 588(15)
  • 980(8)
  • 1960(10)
  • 2940(8)
  • 8000(65)
  • 10000(34)
  • 11000(21)
  • 12000(56)
  • 13000(8)
  • 14000(62)
  • 15000(8)
  • 16000(95)
  • 17000(20)
  • 19000(8)
  • 20000(79)
  • 21000(9)
  • 22000(30)
  • 25000(18)
  • 28000(27)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(11)
  • 1.5(9)
  • 1.75(9)
  • 2(9)
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(2)
M12(2)
M16(4)
M20(1)
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
579税込637
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32 イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32イマオコーポレーション
739税込813
1個
8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ許容荷重(N)7000材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト