絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(103)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- イマオコーポレーション(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- NBK(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ニューストロング販売(11)
- アラオ(11)
- ユニセイキ(8)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(4)
- ステンレスすべて(283)
- SUS303(115)
- SUS304(144)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(39)
- ABS(4)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(288)
- S45C(22)
- SPCC(11)
- SS400(31)
- SUM22L(23)
- SWCH(9)
- SWRCH(6)
- SWRM(8)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.25(103)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(111)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(130)
- 2(179)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(157)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
シブタニ¥629~税込¥692~1本4日以内出荷球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3相当仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)
シブタニ¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個14日以内出荷から18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
プラパート(23A)
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター AD-502-P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質(本体)鋼質量(g)30材質(ねじ部)鋼ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型
ナベヤ¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングブロックM型
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から15日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
レベルジャッキ
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付
ダイワアドテック¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から10日以内出荷特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)3923
レベリングプレート 丸型・据置タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ
岩田製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット