絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
685件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂

    3カ-W アジャストBT(+)ツキ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    サイズ8×30寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30
  • 3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(40パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
  • 脚止め金具 ダイワアドテック

    脚止め金具

    ダイワアドテック
    219税込241
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • 重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 ダイワアドテック

    重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製

    ダイワアドテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
  • フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤ

    フットジャッキ ハイジェニック仕様

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。
    材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Black 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Black 7505-54

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,098税込5,608
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター  4個セット直径20 ネジ径M6 #Silver 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット直径20 ネジ径M6 #Silver 7505-54

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    5,098税込5,608
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Silver
  • エンプラ レベリング パッド Elesa

    エンプラ レベリング パッド

    Elesa
    239税込263
    1個
    欠品中
    仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番213-6183
  • パイプ用エンドキャップ PEC-R Elesa

    パイプ用エンドキャップ PEC-R

    Elesa
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様パイプ用エンドキャップトラスコ品番214-8781
  • ステンレスアジャスター スペーサー 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアジャスター スペーサー 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    ステンレスアジャスターの別売品です。
  • アジャスター エスコ

    アジャスター

    エスコ
    1,800税込1,980
    1組(2個)
    翌日出荷
    材質樹脂・スチール質量(g)500適合品番EA954DF-301~319サイズ(Φmm)80×40
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)ねじM8外径×高さH(Φmm×mm)36×12
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(SUS製) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(SUS製)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター イマオコーポレーション

    レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-9427
  • Sジョイント水平調整金具 アラオ

    Sジョイント水平調整金具

    アラオ
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷
    高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
    用途水平調整金具シルバー
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具

    ハーフェレ
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付固定プレートの差し込み仕上自然色
  • プリンスアジャスター下穴に取付 ハーフェレ

    プリンスアジャスター下穴に取付

    ハーフェレ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み板厚(mm)19仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒調整機能+10mm
  • 調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー ハーフェレ

    調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整材質スチール取付六角レンチドライバー耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上亜鉛メッキ
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、木製取付ブロック付材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナットねじ径M8仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付

    ハーフェレ
    109税込120
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、Tナット付材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナットねじ径M8耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
  • 調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様回転タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
  • 調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド

    傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • アジャストボルト 防振用(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 防振用(ステンレス)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    859税込945
    1個
    9日以内出荷
    材質寸法H(mm)18寸法A(mm)60表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート) ノーブランド

    アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)

    ノーブランド
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質長さ(mm)105ねじピッチ1.25寸法L1(mm)98表面処理クロメート寸法L2(mm)105ねじの呼びM8
  • アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    簡易調整機能付きアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
    用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
  • ハイマウント ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。
    用途各種工業機械材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上シルバー色メラミン焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト ジョー・プリンス竹下

    アジャストボルト

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途科学機器、厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト