絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(441)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(7)
- サンニシムラ(7)
- 角利(角利産業)(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 作業工具その他

ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1丁90日以内出荷口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
インパクト用Uジョイント
STAHLWILLE(スタビレー)¥59,980税込¥65,9781個90日以内出荷入り組んだ場所での作業に便利な1"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント。質量(g)1244全長L(mm)125差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
オフセットマイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から90日以内出荷DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。用途マイナスネジ用
インパクト用リング
STAHLWILLE(スタビレー)¥999税込¥1,0991個90日以内出荷差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット用のゴムリング。質量(g)1適合サイズ(mm)8~14適合サイズE5~E14・T30~T60
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980~税込¥17,578~1本90日以内出荷用途ロック爪付フラットプラグ用適合BMW・Ford・Opel・Porsche・Seat・Skoda・VW/Audi質量(g)19
エクステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980税込¥37,3781本90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な1SQ inのエキステンションバー。質量(g)1780全長L(mm)410外径(Φmm)差込部d:43差込角(sq.)1inch
ウインドウ交換サクションリフターセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥169,800税込¥186,7801セット90日以内出荷オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディーのサクションリフターセット。セット内容ダブルサクションリフター2個、ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m直径(Φmm)120質量(g)1760耐荷重(kg)60
グリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981丁90日以内出荷アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。質量(g)323全長L(mm)175仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)S:最大30
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781本90日以内出荷用途左右非対称のロック爪付フラットプラグインソケット用適合Seat・Skoda・VW/Audi
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個90日以内出荷フラットプラグ用ケーブルエキストラクター。用途MAN、VOLVO用質量(g)23適合サイズ(mm)1.5
クリップクランプツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,198税込¥10,1181本90日以内出荷ブレード部の滑りを良くするために、パウダーコーティングを施しています。用途ドアトリムなど車の内装の取り外しに全長(mm)260質量(g)150
いじり止めドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198税込¥3,5181本90日以内出荷力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。サイズT30質量(g)50先端寸法(mm)外形:5.5ねじサイズM6-7全長L2(mm)155軸長L1(mm)130
クローフット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個90日以内出荷メイン画像は540AHD-2品番です。用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適厚さ(mm)スパナ部a:11差込角(sq.)3/8inch
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781本90日以内出荷用途マイクロタイマー2、3フラットプラグ用適合DaimlerChrysler・Opel・Porsche・PSA・Renault・SAAB・Seat・Skoda・VW/Audi質量(g)17サイズ(mm)1.6
インパクト用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781個90日以内出荷1/2"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。全長(mm)56サイズ凹3/4×凸1/2(SQ)質量(g)335外径d(Φmm)44
カッターナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷幅18mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。替刃は自動的に装填される。握りやすいエルゴノミックデザインのハンドル。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-3R。全長(mm)168質量(g)249
オービタルジグソー
DEWALT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
キャリーバッグ
DEWALT¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
クアドラストリッパー
WEICON¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。能力(Φmm)スキニング:8-13クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
ケーブルはさみ (ステンレス製)
WEICON¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。用途銅やアルミのカットに全長(mm)200
ケーブルストリッパー
WEICON¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。用途細線・太線ケーブルのストリップに全長(mm)165クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0切断能力(Φmm) ワイヤー3
サイディングボードカッター
エスコ¥66,300税込¥72,9301台4日以内出荷架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
豆鋸 キーホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)160×21×50質量(g)30タイプキーホルダー