絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(440)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 作業工具その他

ドライブアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥41,980税込¥46,1781個90日以内出荷トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/4SQ inx凸1.1/2SQ inのアダプター。全長(mm)44直径(Φmm)60質量(g)383
スクエアドライブアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981個90日以内出荷トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/2SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。全長(mm)23.5直径(Φmm)29質量(g)42
ドライブアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981個90日以内出荷トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸1/2SQ inのアダプター。全長(mm)15.5直径(Φmm)29質量(g)28
スパイラルケーブル
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981本90日以内出荷トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。全長(mm)500質量(g)35
スクレーパー
STAHLWILLE(スタビレー)¥35,980税込¥39,5781本90日以内出荷自動車の窓ガラスのシールはがし作業に使うロングタイプのスクレーパー。全長(mm)460質量(g)458刃幅(mm)25
シングルフック
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。質量(g)17適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98フック全長(mm)60
バッテリーターミナルプーラー
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980税込¥18,6781個90日以内出荷自動求心タイプ。バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適。2本アームタイプ。質量(g)245能力(mm)外掛け10-60リーチ寸法(mm)45
トルクテスター
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台90日以内出荷小型のトルクテスター。寸法t(mm)180寸法b(mm)180寸法h1(mm)79寸法h2(mm)215
ドーリー
STAHLWILLE(スタビレー)¥21,980税込¥24,1781個90日以内出荷鈑金作業用のトゥードーリー。表面は網目タイプ。幅(mm)55全長(mm)120高さ(mm)30質量(g)1033
スリーブ
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個90日以内出荷KABELEX用のABSスリーブ。用途1503用全長(mm)50質量(g)5内径(Φmm)4外径(Φmm)6.5適合サイズ(Φmm)4
ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥69,980~税込¥76,978~1セット90日以内出荷13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
トランスデューサー用プラスチックケース
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個90日以内出荷トランスデューサーを安全に保管・運搬するためのプラスチクケース。用途7728-40-100用
スクリューエキストラクターセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥26,980税込¥29,6781セット90日以内出荷高耐久なエキストラクターセット。ケース付き。セット内容エキストラクター(900-1・2・3・4・5・6)質量(g)220
ツールトロリー用トップカバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781枚90日以内出荷スタビレートロリー用トップカバー。質量(g)936寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×450×20対応94N・94N/KM・97N・97N/KM・97H/8・97H/KM・920・922N
ネジ修正ヤスリ
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781本90日以内出荷合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。用途WW規格ネジ用全長(mm)230質量(g)122
スピーダーブレース
STAHLWILLE(スタビレー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか90日以内出荷スチール製ハンドル付き。軸方向のパワー伝達を高めるため、パームヘッドは取り外し可能。DIN3122/ISO3315に準拠。クイックリリースセーフティロック付き。
トップカッター
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781本90日以内出荷刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。全長(mm)120質量(g)80ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上ポリッシュ仕上げ切断能力(Φmm)(中硬線/軟線)0.3/0.6寸法c(mm)カッティング幅16ヘッド幅(mm)a:12ヘッド寸法(mm)厚さd:8
ニッパーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥65,980税込¥72,5781個90日以内出荷5pcsのニッパー。セット内容ニッパー6707・6708・6709・6710・6711質量(g)480トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)180×365×45
ディスプレイユニット
STAHLWILLE(スタビレー)¥319,800税込¥351,7801個90日以内出荷各種測定結果を表示できるトルクレンチ校正用ディスプレイユニット。ユニバーサルボールジョイントを採用し任意の位置で固定できる。質量(g)182
チェーンパイプカッター
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781個90日以内出荷無限に調整可能回転ハンドル付き1.8 mmの壁厚までのステンレス鋼パイプにも適しています。質量(g)665刃長(mm)2チェーン長(mm)240切断能力(Φmm)(パイプ外径/パイプ厚さ)25-75/1.8まで
ツールトロリー用小分けトレイ
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,898税込¥8,6881枚90日以内出荷小物の整理に便利な引き出し用トレイ。質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×340×30対応91B・91P・92KMG・94N・94N/KM・97N・97N/KM・97H/8・97H/KM・920・922N
ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980税込¥36,2781セット90日以内出荷DRALL+グリップを中心としたドライバーセット。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。セット内容根元六角付マイナスドライバー1.0×5.5×100・1.2×6.5×125・1.2×8.0×150・1.6×10.0×175mm、(4622-1・2・3・4)、マイナスドライバー0.4×2.5×60mm(4628-1)、根元六角付プラスドライバーNo.1・2(4632-1・2)、スタビープラスドライバーNo.2(4734-2)、スタビーマイナスドライバー1.0×5.5×25mm(4724-2)質量(g)950
ツールトロリー工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥429,800~税込¥472,780~1セット82日以内出荷から91日以内出荷横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。質量(kg)57色アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
ドライブアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981個90日以内出荷トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸1/2SQ inのアダプター。全長(mm)15.5直径(Φmm)29質量(g)25
コンパクトパイプカッター
STAHLWILLE(スタビレー)¥30,980税込¥34,0781丁90日以内出荷ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に質量(g)356切断能力(mm)3-35切り込み深さ(mm)2.5切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
サイドカッター
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781本90日以内出荷刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。全長(mm)115質量(g)72ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1/1.5ヘッド幅(mm)a:12ヘッド寸法(mm)厚さd:8
ハクソーフレーム
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,398税込¥5,9381丁90日以内出荷158mmサイズのブレードを使用するハクソー。先端が細くなっており、狭い場所での切断作業にも最適。全長(mm)252質量(g)159
ツールトロリー用ダストボックス
STAHLWILLE(スタビレー)¥26,980税込¥29,6781個90日以内出荷ツールトロリー側面に装着する事でゴミ箱として使用可能。寸法(mm)302×133×320質量(kg)2.1容量(L)約9適合品番91B
スナップリングプライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁90日以内出荷頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。ストレートタイプ。全長(mm)320サイズJ4質量(g)419ハンドルギザ付クロームメッキ仕上ヘッド:マットクロームメッキ先端チップ径(mm)Φ3.2適合寸法(mm)サークリップサイズ:85-140
ツールトロリー
STAHLWILLE(スタビレー)¥779,800~税込¥857,780~1台91日以内出荷93、TTS 95 Proと比較して、引き出しの容量が100%アップしています。3段階の安全ロジック。シリンダーロックとフォールドダウンキーによるセントラルロック。輸送中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック。一度に複数の引き出しを引き出すことのできない転倒防止機能。本体との接続部を強化したステンレス製ハンドル。ラップアラウンドバンパーによる衝撃保護ストリップ。摩耗や傷に強く、水漏れのない溶接されたワークトップと、ステンレス製の保護用ベースストリップ。耐油・耐酸ベアリング搭載ホイール(Φ125mm)、ベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き、パーキングブレーキ2個付き。ロールペーパーやスプレー缶を収納できるホルダー付き。スタンダードとTCSインレーで強化可能。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1001×651×1020
ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980~税込¥25,278~1セット90日以内出荷3K Drallハンドルのドライバーセット。3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)