絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 作業工具その他

869件中 841869
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豆鋸 キーホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    豆鋸 キーホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
    用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)160×21×50質量(g)30タイプキーホルダー
  • 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン)

    豆鋸 ストラップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
    用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)190×18×48質量(g)28タイプストラップ
  • リール式キーホルダー 黒 70cm ニッサチェイン

    リール式キーホルダー 黒 70cm

    ニッサチェイン
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    リール式のキーホルダーです。カギや小物などを取り付ける際に便利です。ポスターやカレンダー、写真などの貼りつけ掲示に。
    仕様色:黒 キーのひもの長さ:70cmアズワン品番65-3374-35
  • 入魂一打! SUN TOOL

    入魂一打!

    SUN TOOL
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーを車に装着したままでスライドピンを抜くことができます
    用途錆で固着したブレーキキャリパーのスライドピンを取り外す。8~13mmのスライドピンに対応仕様本体サイズ/350mmX60mm
  • 足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU

    足掛け助三(すけぞう)3.5

    DOGYU
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
    適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
  • チャックケース ENGINEER(エンジニア)

    チャックケース

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    丈夫な布製ケース。取り出しやすいゴムバンド式。着脱可能なストラップ付き。
    用途各種工具の収納、持ち運びに。質量(g)80外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×90×35内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×85×30
  • 差替ドライバーセット収納袋 エスコ

    差替ドライバーセット収納袋

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    無駄のないシンプルなデザイン マジック止
    仕様●サイズ(mm):折りたたみ時:185×110×20オープン時:185×300×10●材質:ナイロン(1680デニール)●差込部:差替ドライバー用×8本ドライバーハンドル用×2本
  • ツールバッグ DEEN

    ツールバッグ

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    【携帯にも便利な変わり種TOOLBOX特集!FGTVvol164】
  • DEEN_emblem(42x200x4mm) DEEN

    DEEN_emblem(42x200x4mm)

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    5日以内出荷
    お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
  • DEEN_emblem(30x142.35x5mm) DEEN

    DEEN_emblem(30x142.35x5mm)

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
  • DEEN_emblem(6cm_12.64mm DEEN

    DEEN_emblem(6cm_12.64mm

    DEEN
    1,300税込1,430
    1個
    5日以内出荷
    お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
  • ワイヤーインサートハンドル エスコ

    ワイヤーインサートハンドル

    エスコ
    6,570税込7,227
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)290質量(g)69
  • ワイヤーガイドハンドル(ロング) エスコ

    ワイヤーガイドハンドル(ロング)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)350質量(g)190
  • ワイヤーガイドハンドル エスコ

    ワイヤーガイドハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(g)196
  • ワイヤーガイドハンドル(T型) エスコ

    ワイヤーガイドハンドル(T型)

    エスコ
    8,990税込9,889
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100質量(g)90
  • ウインドウ取り外しキット エスコ

    ウインドウ取り外しキット

    エスコ
    29,900税込32,890
    1セット
    翌日出荷
    ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
    セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)質量(g)458
  • 流しトラップ締付治具 アウス

    流しトラップ締付治具

    アウス
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    適合D-14ACM用材質金属製
  • コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。 つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。 物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。 くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。 握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。
    用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)(ヘッド部)9.3寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき)質量(g)約175トルク(N・m)(保証)62.8対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで)ヘッド幅(mm)30ヘッド長さ(mm)41.5
  • ハリガネニッパ エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    ハリガネニッパ エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
    用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)質量(g)約90切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)刃の厚さ(mm)8.3刃部幅(mm)14(閉じたとき)
  • クラフトペンチ エヴァンゲリオン A.T.FIELD

    クラフトペンチ エヴァンゲリオン

    A.T.FIELD
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
    用途切る・曲げる・つかむ・回すなど寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)質量(g)約95刃長(mm)7切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2先端厚さ(mm)8先端幅(mm)14(閉じたとき)加工長(mm)(先端溝)20
  • 接続用ステンレスワイヤー iHelp

    接続用ステンレスワイヤー

    iHelp
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • ワンタッチバケットJr. iHelp

    ワンタッチバケットJr.

    iHelp(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)340ブルー高さ(mm)130質量(g)440タイプJr.(ジュニア)奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)30
  • ワンタッチバケット iHelp

    ワンタッチバケット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バック表面には撥水加工を施し、雨水等の内部への侵入を抑えます。ローカルカバー付き。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、底板:木・EPE、足キャップ:PVC、ストラップベルト:PP幅(mm)345ブルー高さ(mm)325質量(g)816タイプ中型・ロールカバー付奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)60
  • ワーカーバッグ BIGMAN(ビッグマン)

    ワーカーバッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    シブ床革:マチ補強と型くずれ防止。サブポケット:使いやすい、斜めカット レギュラーサイズ 3段腰袋 摩擦に強く、ハードな使用に耐える抜群の耐久性。
    質量(g)100本体寸法(mm)幅180×高さ230×厚さ110
  • ミニ練板 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニ練板

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適
    持ち手100mm作業面サイズ(mm)120×90
  • ポーチフック BIGMAN(ビッグマン)

    ポーチフック

    BIGMAN(ビッグマン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げに便利な大型Dリング付き
    材質本体:ナイロン、フック:スチール、D環:スチール寸法(mm)143×45×8ブラック質量(g)39ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)1000以下(吊り下げ許容)
  • ケガキ針2.0mm ダエン ミネシマ

    ケガキ針2.0mm ダエン

    ミネシマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
  • 刃押え板 Panasonic(パナソニック)

    刃押え板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
  • RS PRO 取替可能マレットフェイス RS PRO

    RS PRO 取替可能マレットフェイス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様フェイス材質 = PVCヘッド径 = 38.0mm
作業工具その他