絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 作業工具その他

870件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1丁
    90日以内出荷
    スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
    用途鉄・ステンレス配管切断用シルバーグレー最小径(Φmm)Φ10
  • ツールトロリー STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールトロリー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
    質量(kg)57車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
  • スタビーポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    スタビーポジドライブドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1本
    90日以内出荷
    スタビータイプのポジドライブドライバー。
    サイズPZ:1質量(g)28全長L2(mm)80軸長L1(mm)25
  • テレスコピックミラー STAHLWILLE(スタビレー)

    テレスコピックミラー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1個
    90日以内出荷
    伸縮自在の丸型のテレスコピックミラー。
  • ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)

    ドーリー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1個
    90日以内出荷
    鈑金作業用のウェッジドーリー。
    幅(mm)55全長(mm)130高さ(mm)32質量(g)958
  • スプライン板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    スプライン板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    90日以内出荷
    ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
    幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30質量(g)153全長L(mm)174呼び径(inch)六角1/2×9/16スプライン寸法(mm)16×18ギア数22メガネ厚さ(mm)a:12
  • スクエアドライブアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    スクエアドライブアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1個
    90日以内出荷
    トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
    全長(mm)15.5直径(Φmm)29質量(g)41
  • ノートパソコンホルダーアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    ノートパソコンホルダーアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,298税込8,028
    1個
    90日以内出荷
    頑丈な工業用粉体塗装で仕上げられています。
    用途ワークショップトロリー用のラップトップホルダー取付・ワークショップトロリーTTS93、TTS95 PRO、TTS98 PROの側面のパンチンググリッド壁に取り付けるため質量(g)1150対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO
  • コールドチゼル STAHLWILLE(スタビレー)

    コールドチゼル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,398税込8,138
    1本
    90日以内出荷
    リブ付きのボディー剛性抜群のタガネ。
  • スペアワイヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアワイヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1個
    90日以内出荷
    0.6×0.6mmの特殊スチール製のカッティングワイヤー。
    質量(g)170全長(m)50
  • スリーブ STAHLWILLE(スタビレー)

    スリーブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,498税込1,648
    1個
    90日以内出荷
    KABELEX用のスリーブ。
    用途1506(MOLEX)用全長(mm)35質量(g)1内径(Φmm)5.6外径(Φmm)6適合サイズ(Φmm)4
  • パイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1丁
    90日以内出荷
    鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
    用途鉄・ステンレス配管切断用シルバーグレー
  • テキスタイルツールバッグ STAHLWILLE(スタビレー)

    テキスタイルツールバッグ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    23のコンパートメントと5つのアウトサイドポケットを装備。頑丈なキャリーハンドル。取り外し可能なパッド付きショルダーストラップは持ち運びに便利。面ファスナー付きのカバーで、ホコリや汚れ、湿気から工具を守ります。頑丈な強化プラスチック製ベースバッグ。防水ポリエステルを使用。
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×220×340
  • スペアヘッド (ナイロン) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアヘッド (ナイロン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    939税込1,033
    1個
    90日以内出荷
    プラスチックハンマー10956-27用のスペアヘッド。
    質量(g)10ヘッド径(Φmm)27
  • ナットスプリッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ナットスプリッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1個
    90日以内出荷
    外せなくなったナット割って取り除くナットブレーカー。メイン画像は12615-2品番です。
    質量(g)193適合ナット径(Φmm)10~18
  • コールドチゼル STAHLWILLE(スタビレー)

    コールドチゼル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1本
    90日以内出荷
    スタンダードなタガネ。
  • スナップリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    スナップリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,698税込8,468
    1丁
    翌日出荷から3日以内出荷
    頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。90°先曲がりタイプ。
  • ツールトロリー用ケーブルホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールトロリー用ケーブルホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    16,980税込18,678
    1個
    90日以内出荷
    寸法(mm)200×153×170質量(kg)0.86適合品番95・95VA・98VA
  • タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALT

    タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

    DEWALT
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
    材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
  • ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
    全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
  • ヒートガン DEWALT

    ヒートガン

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
    用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
  • コンベアベルト HAKKO(白光)

    コンベアベルト

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×1063適合品番885
  • ハーフパンツ ピクニック DIKE

    ハーフパンツ ピクニック

    DIKE
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。DIKE COTTON:Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。ファブリックニットデニム:外側は頑丈で、内側は柔らかく肌触りのよい特殊なデニム生地を使用。イタリア製。
    デニムブルー混率(%)99コットン、1エラスタン
  • デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー WEICON

    デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー

    WEICON
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
    用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できますクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
  • クリンピングプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    クリンピングプライヤーセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    73,980税込81,378
    1個
    90日以内出荷
  • インレイ付PEW12用ボックス RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    インレイ付PEW12用ボックス

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    15,980税込17,578
    1個
    90日以内出荷
  • グルービングチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    グルービングチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,798税込3,078
    1本
    90日以内出荷
    全長(mm)150質量(g)75刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
  • クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    クリンピングダイス [MC4]

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6
  • グリップ付スロットタガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    グリップ付スロットタガネ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    3,998税込4,398
    1本
    90日以内出荷
    付属品ハンドガード全長(mm)240質量(g)435刃幅(mm)26軸(mm)26×7
  • オーガナイザー PLANO[安全保護具]

    オーガナイザー

    PLANO[安全保護具]
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
    質量(g)520寸法(幅W×奥行D)(mm)355×225
  • グリースガン用カプラー PRESSOL

    グリースガン用カプラー

    PRESSOL
    1,998税込2,198
    1個
    90日以内出荷
    Hタイプニップル用。
  • カラーフィルター4色セット (Q7シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    カラーフィルター4色セット (Q7シリーズ用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    4,898税込5,388
    1セット
    翌日出荷
    Q7シリーズ用カラーフィルター4色セット、アダプター付。
  • アンチロールリング SUPRABEAM(スプラビーム)

    アンチロールリング

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,098税込1,208
    1個
    90日以内出荷
    ライトのグリップ部に取り付けると、転がりを防止できます。
    用途C3classic(503.1543)、Q3defend(503.4043)、Q3(503.1143)、Q3r(5053.5143)、Q4(504.1043)、Q4defend(504.4043)、Q5xr(505.6043)、Q5xr defend(505.7043)用
  • クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット)

    クイックコネクタープライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。
    寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC
  • アームカバー デニム SIGNET(シグネット)

    アームカバー デニム

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1双
    翌日出荷
    木材の加工や、家具の組み立て、アウトドアなどで、摩擦や汚れからカバーします!しぼりゴム入りで着脱しやすい。しぼりゴムは、筒周りにややゆとりを持たせたサイズになっています。*質量は2枚の質量です。
    材質(本体)綿100%質量(g)約112入数(枚)2寸法(幅W×高さH)(mm)320×160
  • エアーグラインダー SIGNET(シグネット)

    エアーグラインダー

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
    セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨
  • オイラー STAHLWILLE(スタビレー)

    オイラー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    90日以内出荷
    金属ボディーのオイラー。ポンプ部は真ちゅう製。
    容量(mL)500質量(g)270
  • ケーブルエキストラクターツールセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルエキストラクターツールセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    75,980税込83,578
    1組
    90日以内出荷
    ラウンドプラグ用ケーブルエキストラクターセット。
    セット内容ケーブルエキストラクターツール1501・1502・1503・1511×2本・1512×2本・1513×2本・1523質量(g)560
  • ケーブルエキストラクターツール STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルエキストラクターツール

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1本
    90日以内出荷
    用途MaxiPowerTimer-contactsフラットプラグインソケット用適合DaimlerChrysler・VW/Audi質量(g)39サイズ(mm)9.5
  • グリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    グリッププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,298税込9,128
    1丁
    90日以内出荷
    上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
    全長(mm)175質量(g)365仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大25
作業工具その他