絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(440)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 作業工具その他

オフセットマイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個90日以内出荷DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。用途マイナスネジ用質量(g)69全長L(mm)150刃先厚(mm)a:1.2刃先幅寸法(mm)b:8
キャリングケース
STAHLWILLE(スタビレー)¥329,800税込¥362,7801個90日以内出荷プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は20kgまで。反射フィルム付き、暗い環境で作業する際の安全性を向上させます。質量(kg)15色ブラック (反射フィルム付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×381×457
インパクト用Uジョイント
STAHLWILLE(スタビレー)¥38,980税込¥42,8781個90日以内出荷入り組んだ場所での作業に便利な1/2"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント。全長(mm)99質量(g)657差込角(sq.)3/4外径d(Φmm)44
エレクトロニクス斜ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980税込¥15,3781丁90日以内出荷エレクトロニクス用のESD精密ニッパー。刃の硬度はHRC63。オープンスプリング付き。丈夫なボックスジョイントを採用。全長(mm)112質量(g)66刃長(mm)e:13ハンドルESDディップコーティング仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1.0/1.5ヘッド幅(mm)h:12ヘッド寸法(mm)厚さb:7.5
いじり止めドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,698~税込¥4,068~1本90日以内出荷3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
グリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998税込¥8,7981丁90日以内出荷狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ。クイックリリースレバー付き。全長(mm)165質量(g)190仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大23
VW/AUDI用板金工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801セット90日以内出荷セット内容グリップ付フラットチゼル112、グリッププライヤー65632175・65642145・65642250、エンジニアスクレーパー10670-265、ハンマー10960-200、金切ハサミ12752R・12752L入組点数9総質量(kg)4.4
インパクト用リング
STAHLWILLE(スタビレー)¥999税込¥1,0991個90日以内出荷差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット、インパクトソケットアクセサリー用のゴムリング。質量(g)1適合サイズ(mm)15~27適合サイズE18~E24
カッターナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷幅9mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。エンドキャップにて刃を折ることが可能。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-2R。全長(mm)145質量(g)60
VOLVO用ケーブルエキストラクターセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥219,800税込¥241,7801組90日以内出荷MAN、Volvo、メルセデスベンツトラック用ケーブルエキストラクターセット。セット内容ケーブルエキストラクターツール1501・1502・1503・1506・1511・1512・1513・1516・1523・1553・1591・1576・1577・1577-1質量(g)1300
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781本90日以内出荷用途シングルロックタイプのフラットプラグインソケット用適合MAN質量(g)18サイズ(mm)2.8
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781本90日以内出荷用途マイクロタイマーとABSプラグ用適合Fiat・Ford・Mazda・Opel・PSA・Renault・SAAB・Seat・VW/Audi質量(g)15サイズ(mm)1.6
グリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981丁90日以内出荷上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。メイン画像は6563 2 175品番です。全長(mm)250質量(g)500仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大30
VW/AUDI用ベーシック工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット90日以内出荷セット内容ソケットレンチセット96831608、コンビネーションレンチセット96831615、ドライバーセット96831613、ハンマー&ポンチセット96831585、ラチェットコンビネーションレンチセット96831609、ビットソケットセット96830877、ビットソケット&インパクトソケットセット96831610、メガネレンチセット96830166、ドライバー&六角レンチセット96831614、プライヤーセット96831584入組点数241点総質量(kg)30
ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1セット90日以内出荷プッシュボタンでアゴの調整が容易。アゴは焼き入れが施された高耐久性。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。指詰め防止ストッパー付き。
イヤークランプ用ヤットコ
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781丁90日以内出荷シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用。出っ張っている「みみ」の部分をつかんで(つぶして)取り付け、取り外す時は切断する。高品質の鉄製、黒塗り仕上げ。用途BMW、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ホンダ、マツダ、日産、オペル、フォルクスワーゲン/アウディ等に全長(mm)225質量(g)340
いじり止めヘクスローブドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥37,980税込¥41,7781セット90日以内出荷DRALL+グリップのいじり止め付へクスローブドライバーセット。セット内容いじり止め付きヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、(4656-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)質量(g)740
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥26,980税込¥29,6781個90日以内出荷Seat、Skoda、VW、Audi用ケーブルエキストラクター。質量(g)19適合サイズ(Φmm)□0.64
いじり止めドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781本90日以内出荷力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。サイズT25質量(g)40先端寸法(mm)外形:4.4ねじサイズM4.5-5全長L2(mm)135軸長L1(mm)110
ケーブル (7721-7724用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898税込¥4,2881本90日以内出荷トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。質量(g)50全長(m)1.5
インパクト用ピン
STAHLWILLE(スタビレー)¥679税込¥7471個90日以内出荷差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット用のピン。質量(g)1適合サイズ(mm)8~14適合サイズE5~E14・T30~T60
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥26,980税込¥29,6781本90日以内出荷用途E-95のフラットプラグインソケット用適合Mercedes-Benz質量(g)23サイズ(mm)1.65
インパクト用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥23,980税込¥26,3781個90日以内出荷3/4"SQのインパクトソケット等を1"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。サイズ(SQ)凹1×凸3/4質量(g)565全長L(mm)70外径d(Φmm)54
インパクト用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個90日以内出荷1"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。全長(mm)65サイズ凹3/4×凸1(SQ)質量(g)477外径d(Φmm)44
ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,698税込¥7,3681丁90日以内出荷口幅を6段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。全長(mm)175質量(g)171仕上黒ラッカー口幅(mm)最大26口幅調節6段階
ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,898税込¥8,6881丁翌日出荷小型のウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。全長(mm)125質量(g)118ハンドルディップコーティング仕上黒ラッカー口幅(mm)最大25口幅調節4段階
エクステンションボルト
STAHLWILLE(スタビレー)¥12,980税込¥14,2781個90日以内出荷12614のプーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。2本組み。用途12614-3用全長(mm)150質量(g)743
VW用工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥339,800税込¥373,7801セット90日以内出荷セット内容スパナセット96831602、ラチェットレンチセット96831607、プライヤーセット96831601入組点数66点総質量(kg)6.55
グリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998~税込¥8,798~1丁90日以内出荷アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。メイン画像は6564 2 175品番です。仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ
クラフトマンツールキット
STAHLWILLE(スタビレー)¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
インパクト用ピン
STAHLWILLE(スタビレー)¥469税込¥5161個90日以内出荷差込角1/2"SQのインパクトトルクスソケット、インパクトソケットアクセサリー用のピン。質量(g)2適合サイズ(mm)15~27適合サイズE18~E24
ケーブルナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷円周方向と縦方向に被覆をカットできる。4~28mmまでの一般的なケーブルを安全に素早く皮むきできる。切り込み深さを調整することで、芯線に傷をつけずカットできる。替刃品番:12967R。質量(g)80

























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)