絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(4)
- 15(3)
- 19(17)
- 20(4)
- 25(19)
- 25.4(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 65(2)
- 75(8)
- 100(10)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 46(1)
基材
- グラスファイバー(1)
ブランド
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(5)
13(4)
19(17)
20(4)
25(19)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
テープ幅(mm)をもっと見る

ゼテックスプラス繊維
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1巻(46m)7日以内出荷ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781巻8日以内出荷かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30