絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(4)
- 15(3)
- 19(20)
- 20(5)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 75(8)
- 100(10)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
使用温度範囲(℃)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(3)
- 46(1)
基材
- グラスファイバー(4)
- セラミック繊維(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 吉野(2)
- コクゴ(1)
- ニチアス(1)
TRUSCO・吉野・コクゴ・ニチアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
19(20)
20(5)
25(21)
25.4(4)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
1000
テープ幅(mm)をもっと見る

断熱ガラスクロス 1m×20m
吉野¥46,980税込¥51,6781本当日出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
インサルテックスクロス TOMBO NO.8400
ニチアス¥299,800税込¥329,7801巻8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
ゼテックスプラス繊維
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1巻(46m)7日以内出荷ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781巻8日以内出荷かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m
吉野¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。トラスコ品番389-4592質量(kg)22織り方朱子織りRoHS指令(10物質対応)対応