絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 50.8(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.191
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(11)
  • 0.19(2)
  • 0.2(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
使用温度範囲(℃)
  • 200~300未満(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • グラスファイバー(2)
テープ長さ(m)
  • 33(2)
33
ブランド
  • 日東電工(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
日東電工・日東電工アメリカ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス/セラミックテープ