絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38(4)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 1000(1)
使用温度範囲(℃)
  • 200~300未満(5)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.6
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(11)
  • 0.19(2)
  • 0.191(2)
  • 0.2(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.7(4)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
特長
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(5)
  • グラスファイバー(1)
テープ長さ(m)
  • 30(9)
  • 46(1)
30・46
ブランド
  • エスコ(4)
  • コクゴ(2)
  • 旦暮商店(2)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • 富士工業用品(1)
エスコ・コクゴ・旦暮商店・ニューテックス・インダストリー社・富士工業用品
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスリボン 富士工業用品ガラスリボン富士工業用品(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラス テープニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
9,190税込10,109
1巻
当日出荷
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)
25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
ガラステープ コクゴガラステープコクゴ
5,698税込6,268
1個(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
ゼテックスプラス繊維 コクゴゼテックスプラス繊維コクゴ
159,800税込175,780
1巻(46m)
22日以内出荷
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
6,798税込7,478
1巻
6日以内出荷
ガラス/セラミックテープ