絞り込み
用途
滑り止め用(1)
補修用(3)
隙間用(1)
色
グレー(2)
ホワイト(2)
特長
- その他(2)
- 強力(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 防水(2)
テープ幅(mm)
- 32(1)
- 100(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.3556(1)
- 1(1)
テープ長さ(m)
- 9
- 0.048(3)
- 0.1(3)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.2(4)
- 1.5(8)
- 2(18)
- 2.7(6)
- 3(3)
- 4.5(6)
- 5(5)
- 6(3)
- 10(19)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(7)
- 25(12)
- 50(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(2)
グラスファイバー・ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 折原製作所(3)
- 旭エンジニアリング(1)
3M(スリーエム)・折原製作所・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

滑り止め用(1)

補修用(3)

隙間用(1)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(9m)当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から6日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維色灰色テープ幅(mm)100テープ長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200テープ厚さ(mm)0.3556RoHS指令(10物質対応)対応