絞り込み
用途
補修用(1)
色
グレー(1)
ホワイト(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(1)
- 150(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(3)
- 1.5(1)
テープ長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 11(1)
0.6・0.75・1.2・1.5・2・2.4・2.7・4.5・5・11
基材
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(1)
グラスファイバー・ゴム系・ポリエチレン
ブランド
- Rectorseal
- モノタロウ(1)
- ニトムズ(34)
- tesa(テサ/テサテープ)(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- エスコ(6)
- 折原製作所(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- アサヒペン(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- コニシ(3)
- セキスイ(3)
- オカモト(2)
- TRUSCO(2)
- リンレイ(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- 岩谷マテリアル(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- OKN(2)
- ブランドをもっと見る
「用途」から絞り込む

補修用(1)

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
レクター・サンシート
Rectorseal(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235