絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 5(7)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(12)
- 15(16)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(13)
- 24(3)
- 25(22)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(15)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(3)
- 40(11)
- 50(16)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.155(1)
色
イエロー(2)
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
特長
- 反射(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(4)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
多用途(1)
梱包用(1)
結束用(1)
電気・電子用(3)
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
基材
- ポリエステル(6)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 66(3)
30・50・65・66
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- 寺岡製作所(2)
- 日本ジッパーチュービング(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(7)
10(12)
12
15(16)
19(13)
20(13)
25(22)
30(15)
40(11)
50(16)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992
3M(スリーエム)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷から4日以内出荷耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
メタルカラーテープ NO.620
寺岡製作所(4件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672
寺岡製作所¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥26,980税込¥29,6781箱(50m×2巻)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応