絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 5(12)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(18)
- 12(11)
- 15(20)
- 18(3)
- 20(20)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(17)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(12)
- 50(22)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.051(1)
- 0.053(1)
- 0.055(1)
- 0.06(2)
- 0.061(1)
- 0.07(4)
- 0.078(1)
- 0.084(1)
- 0.155(1)
色
イエロー(3)
クリア(4)
グリーン(3)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(7)
ホワイト(3)
レッド(1)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(1)
電気・電子用(3)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(3)
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(4)
- シリコーン系(3)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
- ポリエステル(12)
- ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(9)
- 66(2)
30・33・50・66
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 寺岡製作所(2)
- マクセル(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・マクセル・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(18)
12(11)
15(20)
19
20(20)
25(28)
30(17)
40(12)
50(22)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングテープ
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ポリエステル粘着テープ
マクセル¥649税込¥7141巻当日出荷仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
メッキ用マスキングテープ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
ホールディングテープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101パック(13巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(110巻)33日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2