絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(12)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(18)
- 12(11)
- 15(20)
- 18(3)
- 19(13)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(17)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(12)
- 50(22)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(2)
- 0.05(2)
- 0.053(2)
- 0.055(2)
- 0.08(2)
- 0.081(2)
- 0.085(2)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.155(1)
- 0.5(1)
色
イエロー(3)
クリア(7)
グリーン(5)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(7)
ブルー(4)
ホワイト(5)
レッド(2)
用途
固定・仮止め用(2)
電気・電子用(7)
特長
- 弱粘着(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(6)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(2)
粘着剤
- アクリル系(6)
- シリコーン系(6)
アクリル系・シリコーン系
基材
- ポリエステル(19)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(7)
- 33(1)
- 50(12)
- 66(1)
- 100(1)
10・20・30・33・50・66・100
ブランド
- 寺岡製作所(13)
- 寺田(3)
- コクゴ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・寺田・コクゴ・日東電工(旧:Permacel)・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(18)
12(11)
15(20)
19(13)
20
25(28)
30(17)
40(12)
50(22)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ NO.642 #25
寺岡製作所(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥499~税込¥549~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50
寺岡製作所¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25
寺岡製作所(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から22日以内出荷コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
導電性布テープ NO.1825
寺岡製作所(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥21,980税込¥24,1781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ
コクゴ¥5,598税込¥6,1581巻(50m)当日出荷から3日以内出荷帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C
寺田¥14,900税込¥16,3901箱(10巻)9日以内出荷厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面色茶基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G
寺田¥13,900税込¥15,2901箱(10巻)9日以内出荷汎用的なポリエステルフィルムのテープです。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面色緑基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥67,980税込¥74,7781箱(120巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S
寺田¥15,900税込¥17,4901箱(10巻)9日以内出荷汎用的なポリエステルフィルムのテープです。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面色エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
タイタックテープ
寺岡製作所¥99,980税込¥109,9781箱(200巻)3日以内出荷自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。用途ハーネス用。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番134-5489材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系色ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5伸び(%)450粘着力(N/10mm)14.67引張強度(N/25mm)49引張強度(N/10mm)19.6粘着力(N/20mm)(重ね合わせ方)29.42粘着力(N/25mm)36.73RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)112管サイズ(mm)35
PE粘着テープNO.631S #25transparent
寺岡製作所¥7,598税込¥8,3581箱(20巻)11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
PE両面テープ
寺岡製作所¥32,980税込¥36,2781箱(12巻)10日以内出荷液晶画面での遮光が必要な箇所及び再剥離が必要な工程に最適です。用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定に。トラスコ品番261-3933材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.085粘着力●I面(内側)(N/mm):16/25●II面(外側)(N/mm):4/25引張強度(mm)47.3/25RoHS指令(10物質対応)対応