絞り込み
テープ幅(mm)
- 24
- 5(8)
- 6(4)
- 9(4)
- 10(11)
- 12(6)
- 15(15)
- 18(2)
- 19(11)
- 20(14)
- 25(19)
- 30(11)
- 38(1)
- 40(5)
- 48(1)
- 50(15)
- 182(1)
- 200(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.038(1)
- 0.05(1)
- 0.068(1)
特長
- 絶縁(2)
用途
固定・仮止め用(2)
梱包用(2)
結束用(2)
粘着剤
- アクリル系(2)
基材
- ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 50(2)
50
ブランド
- 寺岡製作所(2)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(11)
12(6)
15(15)
19(11)
20(14)
25(19)
30(11)
40(5)
50(15)

帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672
寺岡製作所¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670
寺岡製作所¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応