絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 15(16)
  • 18(3)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 24(3)
  • 25(22)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(15)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(11)
  • 50(16)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.08(1)
  • 0.081(2)
  • 0.085(1)
  • 0.27(1)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
用途
  • 用途電気・電子用(5)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・シリコーン系
基材
  • ポリエステル(6)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 30(6)
  • 33(1)
  • 50(3)
30・33・50
ブランド
  • 寺岡製作所(7)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5
10(12)
12(7)
15(16)
19(13)
20(13)
25(22)
30(15)
40(11)
50(16)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    ¥319~税込¥351~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーション粘着テープ NO.673F 寺岡製作所

    コンビネーション粘着テープ NO.673F

    寺岡製作所
    ¥759税込¥835
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
    用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ