絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 9.5(4)
- 10(2)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 15(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 20(2)
- 25(4)
- 25.4(3)
- 30(2)
- 45(2)
- 75(27)
- 100(29)
- 140(3)
- 150(3)
- 200(2)
- 235(2)
- 300(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(2)
- 強力(11)
- 柔軟(3)
- 気密(12)
- 絶縁(1)
- 耐久(6)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(22)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.16(1)
- 0.165(2)
- 0.17(1)
- 0.175(2)
- 0.18(3)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.23(3)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.35(1)
- 0.38(1)
- 0.4(5)
- 0.45(1)
- 0.47(1)
- 0.5(5)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
クリア(5)
グリーン(1)
シルバー(4)
ブラック(20)
ブルー(1)
ホワイト(7)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(15)
- ゴム系(17)
用途
保護用(4)
固定・仮止め用(7)
粗面用(1)
補修用(3)
隙間用(2)
保護用・固定・仮止め用・粗面用・補修用・隙間用
基材
- その他(1)
- アルミ箔(3)
- ゴム系(1)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(11)
- ポリエチレン(8)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(8)
その他・アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
テープ長さ(m)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(36)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(1)
1.5・3・5・15・20・25・40・50
ブランド
- 光洋化学(11)
- マクセル(8)
- オカモト(4)
- ボンド商事(4)
- エスコ(3)
- コニシ(2)
- 寺岡製作所(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ニトムズ(2)
- 住化プラステック(1)
- セキスイ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- JIT(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- LIXIL(1)
光洋化学・マクセル・オカモト・ボンド商事・エスコ・コニシ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・住化プラステック・セキスイ・旭エンジニアリング・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・JIT・UNIT(ユニット)・LIXIL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
19.1(5)
25(4)
25.4(3)
50
75(27)
100(29)
140(3)
150(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

気密・防水用アクリル片面テープ NO.418
寺岡製作所(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥839税込¥9231巻欠品中テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
気密防水テープ
セキスイ(24件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
エースクロス011アルミ
光洋化学(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
エースクロス031黒 粗面用
光洋化学(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
BD片面気密防水テープ
ボンド商事¥619税込¥6811個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
ジットタイガーテープ
JIT(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
エースクロス 011
光洋化学(91件のレビュー)¥779税込¥8571巻欠品中トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
日東電工(旧:Permacel)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS
オカモト(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。特性防水
アルミテープ DA
住化プラステック(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
片面スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
BD両面気密防水テープ
ボンド商事(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個欠品中用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)
エスコ¥1,290税込¥1,4191巻翌々日出荷住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に仕様のり面:片面材質不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)43
強粘着防水テープPRO TAPE
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7色黒質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
防水ブチル両面テープ BW02
オカモト¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
気密防水テープ(片面)VF422
コニシ¥779税込¥8571個(20m)欠品中片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)
ニトムズ¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系特性防水、耐久
防水アルミブチルテープ BM-01(片面)
オカモト¥1,998税込¥2,1981巻4日以内出荷・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・透湿防水シートのジョイント、目止めなど様々な用途に対応します用途建築防水用、屋根材、途端板の防水補修にテープ幅(mm)50基材アルミ箔/PEネットテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/25mm)25
気密防水テープ 60077
tesa(テサ/テサテープ)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。用途防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。トラスコ品番535-7115幅(mm)50厚さ(mm)0.29色グリーン長さ(m)25使用温度範囲(℃)+5~+40基材ポリエステル粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)12使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性柔軟
エースクロス061 下地透視可
光洋化学¥31,980税込¥35,1781箱(20巻)11日以内出荷エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密工法用など。色透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
スーパーブチルテープ No.9830
マクセル¥46,980税込¥51,6781ケース(16巻)3日以内出荷から10日以内出荷アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
気密・防水用アクリル片面テープ
寺岡製作所¥1,198税込¥1,3181巻3日以内出荷気密・防水性に優れています。耐候性・耐久性に優れています。冬場の低温から夏場の高温まで優れた粘着力。手で切りやすい。手が粘着剤で黒くならない。日本窯業外装材協会推奨防水テープです。透湿・防水シート、気密シートの継目シール。用途サッシ回りなど開口部・胴差部の防水シール。2×4パネル・断熱ボードの継目シール。材質基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系幅(mm)50色黒長さ(m)20粘着力(N/25mm)35総厚(mm)0.22
エースクロス
光洋化学¥18,980税込¥20,8781箱(30巻)4日以内出荷手で切れる強力テープ。アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。用途アウトドアのシート固定、ブルーシート一時固定、雨どいの一時補修、ビニールハウスの補修、テントの一時的な補修、配管ダクトの補修、自転車のカバー補修、木材の結束、固定、梱包幅(mm)50長さ(m)15粘着力(N/25mm)25
エースクロス
光洋化学¥18,980税込¥20,8781箱(30巻)4日以内出荷しなやかなクロス基材。窓ガラスや簡易養生に最適。用途窓ガラス養生、簡易養生、仮固定、保護、固定幅(mm)50色クリア長さ(m)25粘着力(N/25mm)10
メッシュエースMCW
光洋化学¥24,980税込¥27,4781箱(20巻)11日以内出荷柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。色白タイプ両面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に粘着力(N/25mm)25剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
カットエースMN
光洋化学¥21,980税込¥24,1781箱(30巻)11日以内出荷手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。用途気密・防水に。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)25主な用途気密・防水に粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性
エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面
光洋化学¥24,980税込¥27,4781箱(20巻)11日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色黒タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
BD片面気密防水テープ ケース
ボンド商事¥16,980税込¥18,6781個(50mm×20m)欠品中粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース
ボンド商事¥26,980税込¥29,6781個(50mm×20m)4日以内出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
気密防水テープ(両面)WF422
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(20m)欠品中両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
エースクロス071
光洋化学¥41,980税込¥46,1781箱(20巻)3日以内出荷から4日以内出荷背面にシーリング材等がよく付きます トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ