絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
特長
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 10
- 0.025(1)
- 0.16(2)
- 0.165(5)
- 0.17(1)
- 0.175(2)
- 0.18(5)
- 0.19(2)
- 0.2(6)
- 0.22(1)
- 0.23(2)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.29(1)
- 0.38(2)
- 0.4(5)
- 0.45(2)
- 0.5(9)
- 1(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
テープ長さ(m)
- 2(2)
2
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
その他・ゴム系
ブランド
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 共立電機(1)
TRUSCO・WAKI(和気産業)・共立電機
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
20(2)
30(1)

高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。テープ長さ(m)2
防水パッキン
共立電機¥489税込¥5381個4日以内出荷O型コーチ[前項]等と併用して、取り付け部の防水等に使用します。材質(本体)黒ゴム製内径(Φmm)9厚さt(mm)10材質(カバー)ステンレス製外径37Φ(ゴム部34Φ)
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ