絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.7(1)
色
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
基材
- ゴム系(1)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- 岩田製作所(38)
- マクセル(12)
- エスコ(10)
- 光洋化学(8)
- コニシ(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニトムズ(4)
- ボンド商事(4)
- オカモト(3)
- 寺岡製作所(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 住化プラステック(2)
- ダイヤテックス(2)
- TRUSCO(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- JIT(2)
- LIXIL(2)
- セキスイ(1)
- リンレイテープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)

強粘着防水テープPRO TAPE
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7色黒質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ