絞り込み
口金
- E26
- B15D(2)
- B22D(7)
- E12(28)
- E14(27)
- E17(30)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(4)
光色
オレンジ(2)
クリア(19)
グリーン(2)
ブルー(1)
ホワイト(13)
レッド(1)
昼光色(1)
電球色(1)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(4)
電圧(V)
- 100(9)
- 110(9)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(16)
シャンデリア球/ローソク球
ブランド
- ELPA(8)
- 旭光電機工業(8)
- オーム電機(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- 東西電気産業(1)
ELPA・旭光電機工業・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・STE(エス・ティー・イー)・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
B15D(2)
B22D(7)
E12(28)
E14(27)
E17(30)
E26

シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア E26 40W
ELPA(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
シャンデリアE26
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102色クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
シャンデリア E26 25W
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)102消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
シャンデリア球 C37E26 25W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
シャンデリア E26 60W
ELPA¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
シャンデリアE26
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)102色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
シャンデリア電球
東西電気産業¥5,198税込¥5,7181箱(10個)4日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
シャンデリア球グリーン40WE26
旭光電機工業¥799税込¥8791個9日以内出荷全長(mm)100色ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア 10W
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)97定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア 60W
ELPA¥389税込¥4281個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。色ホワイト定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球