絞り込み
電球の種類
LED(2)
口金
- G13
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 光商事(2)

精肉用20型直管互換LEDランプ
光商事¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。口金G13入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)8色温度(K)4000全光束(Lm)610寸法(Φ×mm)28×580素子LED:SMD2835使用温度(℃)-20~45電球の種類LED仕様直結工事:バイパス工事必須エコロジー商品省エネ
生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ
光商事¥5,598~税込¥6,158~1本6日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ