絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防浸(2)
ブランド
  • エスコ
  • ANTEL(31)
  • TAKENOW(27)
  • 嵯峨電機工業(24)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(18)
  • 日動工業(15)
  • KTC(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • ムサシ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • GROZ(8)
  • DEEN.J(8)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • SK11(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • アックスブレーン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [角形]LED作業灯(車載用) エスコ

    [角形]LED作業灯(車載用)

    エスコ
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
    材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
  • [電池式]LED作業灯 エスコ

    [電池式]LED作業灯

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
  • [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ

    [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

    エスコ
    ¥85,700税込¥94,270
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LED作業灯セット エスコ

    [充電式]LED作業灯セット

    エスコ
    ¥61,700税込¥67,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ

    [充電式]ランタン/LED(バッテリー別)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1台
    翌日出荷
    つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ

    [充電式]LED作業灯(無段階調光)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
  • [充電式]LEDライト(高演色) エスコ

    [充電式]LEDライト(高演色)

    エスコ
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    翌日出荷
    付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1本
    翌日出荷
    付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
  • [充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ

    [充電式]LED作業灯(無段階調光)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
  • [角形]LED作業灯(車載用) エスコ

    [角形]LED作業灯(車載用)

    エスコ
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
    材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1個
    翌日出荷
    付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
  • [充電式]作業灯/LED エスコ

    [充電式]作業灯/LED

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン電球の種類LED
  • [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ

    [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA758C-151

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ