絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
ブランド
- ANTEL(29)
- DEEN.J(7)
- FENIX(フェニックス)(6)
- GENTOS(18)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- GROZ(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- KTC(14)
- SK11(6)
- TAKENOW(27)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アックスブレーン(5)
- エスコ(19)
- トライメイト(19)
- ハタヤリミテッド(7)
- ミルウォーキーツール(6)
- ムサシ(9)
- 嵯峨電機工業(24)
- 日動工業(15)
- ブランドをもっと見る
ANTEL・DEEN.J・FENIX(フェニックス)・GENTOS・GOODGOODS(グッド・グッズ)・GROZ・JEFCOM(ジェフコム)・KTC・SK11・TAKENOW・YAMAZEN(山善)・アックスブレーン・エスコ・トライメイト・ハタヤリミテッド・ミルウォーキーツール・ムサシ・嵯峨電機工業・日動工業・ブランドをもっと見る
「設置方式」から絞り込む

高演色ハンドライト MINIMATCH
スキャングリップ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-6207幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)38消費電力(W)3.5保護等級IP65フック○光源色4500K/6500K(2段階)充電時間(時間)4使用場所屋内/屋外マグネット○明るさ(Lm)100/200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台翌日出荷付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
カラフルワークライト充電式
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネット○インターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650幅(cm)8保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)36設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用奥行き(cm)7.8(収納時)、36(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約8.5
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ
フジマック¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)
TRIENS¥17,980税込¥19,7781台当日出荷COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト
トライメイト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164色ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4エコロジー商品省エネ
COBワークライト
藤田¥11,980税込¥13,1781台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
WL-500用充電スタンド
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷WL-500用の充電スタンドです。幅(mm)83質量(g)100奥行(mm)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×58×100
充電式スーパーフラッシュライト
ホームテイスト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯幅(mm)45色ブラック質量(g)約45奥行(mm)24端子の種類USB:Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72電球6 LE(設計寿命4万時間)防塵防水性能IP65充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)500
フレキシブルアーム付カラビナライト
トレードワン¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトに着脱可能なフレキシブルアーム3脚がセットになりました。最大500ルーメンの明るさ、4種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。着脱可能なフレキシブルアームの三脚は、自由に曲げることができ、様々な場所への設置を可能にします。付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×254×170(アーム付)点灯方式4モード数フック○光束(Lm)(最大)500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED作業灯用充電アダプタ
長谷川電機工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用充電アダプターーです。充電台は別売りです。充電台(EWL-2D、EWL-3D)なしでも充電は可能です。トラスコ品番851-3979コード長さ(m)約1.8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
キングトニー プライヤーレンチ
KING TONY¥5,298税込¥5,8281本7日以内出荷つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。 ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。 グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。 ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。 ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。 本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。全長(mm)267.5質量(g)509開口幅(mm)0~42ラッチ17
充電式スモールライト
DEEN.J¥3,300税込¥3,6301個当日出荷カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能付属品USB Type-C充電ケーブル仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
充電式どこでもセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。質量(g)140消費電力(W)1保護等級IP65モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh寿命設計寿命4万時間センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)マグネットマグネット明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED可動範囲(°)【ライト部】360
COBハンディライト
SMT¥9,998税込¥10,9981個当日出荷充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ
GENTOS¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ幅(mm)180質量(g)5085奥行(mm)180消費電力(W)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65設置方式三脚充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射角360°照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から3日以内出荷ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。用途ハンドルは180°調節出来ます。仕様演色:80CRI+色温度6500防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDライト 5W丸型
ムサシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)100質量(g)150奥行(mm)35消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
充電式LEDマグネットハンドライト
GROZ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)黒外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間4時間充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
充電式4WAYワークライト
ナイトセーバー¥2,198税込¥2,4181台当日出荷製品サイズ(約)50x135x115mm 小型で明るく使い方様々1台4役!! USB充電式!!用途作業やアウトドアに!!付属品MicroUSBケーブル材質ABS寸法(mm)約50×35×115質量(g)約130保護等級IP54光源先端部:3W-LED、側面部:COB型LEDバッテリー電圧(V)18650/3.7バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)先端部:150、側面部:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
日本光具¥13,980税込¥15,3781個当日出荷付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様質量(g)402本体寸法(mm)51×218×39バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220電球の種類LED点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8エコロジー商品省エネ
ボールワークライトセット
Beruf¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして付属品専用ブラケット・充電ケーブル仕様マグネット内蔵幅(mm)92高さ(mm)74質量(g)1079使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)86連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)350~700防水性IPX5相当落下衝撃(m)1.5照射角度(°)120
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式
Nicron(ニクロン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色迷彩質量(g)205防塵防水性能IP65落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉などセット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金、ABS、PC幅(mm)119奥行(mm)76周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)10本体質量(g)337全光束(Lm)900機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF光源LEDチップ×1個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4充電方式AC充電:AC100~240マグネット有RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5照射角度(°)120
LED投光器(充電式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター
嵯峨電機工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED紫外線コードレスライトセット
嵯峨電機工業¥94,980税込¥104,4781個当日出荷高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
LED高光度コードレスライトセット
嵯峨電機工業¥52,980~税込¥58,278~1セット当日出荷高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910電球の種類LED点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
LEDスティックライト 充電式 ワークライト
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台欠品中省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDジューデンロングライト
ハタヤリミテッド¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6設置場所屋外ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
充電式LEDスリムライト(セット品)
嵯峨電機工業¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。用途奥まった所や狭い所の作業に。全長(mm)418保護等級IP66明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78







![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
![[電池式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271777-251023-02.jpg)











































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)