絞り込み
電球の種類
LED(4)
アーム
- シングルアーム(1)
- フレキシブル(1)
- 角度調整(1)
調光の可否
- ○(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
1.5・1.8・2
ブランド
- サンワダイレクト
- GENTOS(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アズワン(1)
- イシグロ(1)
- エスコ(2)
- オーム電機(20)
- コイズミファニテック(4)
- スワン電器(5)
- セーブインダストリー(2)
- ピーナッツクラブ(2)
- フィリップス(1)
- 山田照明(25)
- 日機(11)
- 東京メタル(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(4)

LEDデスクライト_クランプ固定式
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷使用温度範囲(℃)約-10~40電源DC24V/1Aケーブル長(m)約2光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクライト_クランプ固定式
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。色黒使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。セット内容ACアダプタ消費電力(W)約15電源AC電源ケーブル長(m)約1.8色温度(K)約3000~5500光束(Lm)最大約700アーム角度調整電球の種類LED調光の可否○調光範囲4段階エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト クランプ式
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら