絞り込み
電球の種類
LED(6)
レフランプ(1)
アーム
- フレキシブル(1)
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 1
- 0.8(1)
- 0.95(2)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(17)
- 1.6(3)
- 1.7(2)
- 1.8(7)
- 2(6)
- 5(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワサプライ・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(6)

レフランプ(1)

LED一体型防雨クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト_USB_充電式
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC色ホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
LEDライト_クリップ式
サンワダイレクト¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PC色ホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ