絞り込み
電球の種類
LED(2)
レフランプ(1)
アーム
- フレキシブル(1)
- 角度調整(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 1.5(4)
色
シルバー(1)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ホワイト(4)
ブランド
- ELPA
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- オーム電機(18)
- 東京メタル(9)
- サンワサプライ(3)
- スワン電器(2)
- ダルトン(2)
- GENTOS(1)
- 友屋(1)
- ZEFULS(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- EXHEART(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

レフランプ(1)

クリップライト長尺
ELPA(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
LEDクリップライト
ELPA¥4,369~税込¥4,806~1個当日出荷から3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトスティックWH
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。色ホワイト定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトスティックWD
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。色木目調定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトシリンダーWH
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。色ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトシリンダーWD
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。色木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
クリップライト
ELPA¥4,083税込¥4,4911個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25