絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(5)
センサー感知方式
  • その他(1)
  • 人感(赤外線)(5)
  • 明暗(2)
設置方式
  • ねじ止め(3)
灯数
  • 2(1)
  • 16(1)
保護等級
  • IPX4
  • IP35(1)
  • IP43(1)
  • IP44(14)
  • IP45(4)
  • IP54(3)
  • IP65(33)
  • IP66(2)
  • IPX3(2)
  • IPX5(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
ブランド
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • macros(マクロス)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
ELPA・オーム電機・macros(マクロス)・TAIGASHOJI(大河商事)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(5)
  • ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • wasser  tech307  LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
    用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2材質ABS/ポリカーボネートブラック質量(g)約956消費電力(W)約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215保護等級IPX4(生活防水規格)色温度(K)6500センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー光源色昼光色設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10~60秒光束(Lm)約700灯数2灯センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式センサーライト パネル取り外し オーム電機

    ソーラー式センサーライト パネル取り外し

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)コード長さ(m)約2.5保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感ソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒(固定)点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
  • クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス)

    クリップ式2電源センサーライト

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    設置方法を選べるセンサーライト。電源方式もUSB充電、ソーラー充電から使い分けられる。目的から選べる4種類の点灯モード。防滴機能IPX4なので、玄関先などへの設置もOK!
    材質ABS、PS、シリコン質量(g)125電源USB(DC5V 1A)/ソーラー充電式センサー人感、ナイトセンサー保護等級防滴IPX4バッテリーリチウムイオン電池 3.7V400mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×100検知範囲距離3m、角度160°ライト種類SMD(白色12個、暖色7個)点灯保持時間20秒明るさ(Lm)最大140点灯時間USB充電:2.5時間、ソーラー充電:5時間、点灯:2.5時間
  • LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機

    LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
ソーラー式センサーライト