絞り込み
保護等級
  • IPX5
  • IP35(1)
  • IP43(1)
  • IP44(14)
  • IP45(4)
  • IP54(3)
  • IP65(33)
  • IP66(2)
  • IPX3(2)
  • IPX4(6)
ブランド
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機

    ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
    付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。エコロジー商品省エネ
ソーラー式センサーライト