絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • WAKA
  • オーム電機(16)
  • DAISHIN(大進)(13)
  • ELPA(11)
  • トレードワン(10)
  • ライテックス(ムサシ)(9)
  • トライメイト(9)
  • ホームテイスト(7)
  • センター商事(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • 日動工業(4)
  • ムサシ(4)
  • オンスクエア(4)
  • 平野商会(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • STAR Light(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • OnLord(3)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋外
屋外(2)
  • ソーラーライト センサーライト 人感 WAKA

    ソーラーライト センサーライト 人感

    WAKA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
    用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。色【LED前面】白色【背面】電球色センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)電球の種類LED
  • ガーデンライト ソーラーライト WAKA

    ガーデンライト ソーラーライト

    WAKA
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
    用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。色ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260
ソーラー式センサーライト