絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(10)
  • 設置場所屋外(12)
設置方式
  • ねじ止め(7)
  • クランプ(7)
  • スタンド(2)
  • バンド(5)
  • マグネット(6)
  • 吊り下げ(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(10)
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
保護等級
  • IP44
  • IP43(4)
  • IP45(2)
  • IP54(2)
  • IP55(3)
  • IP65(7)
  • IPX4(10)
  • IPX5(1)
灯数
  • 1(5)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 108(1)
  • 268(1)
1・2・3・108・268
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 20~30未満(1)
5未満・20~30未満
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(5)
  • オーム電機(3)
  • ELPA(2)
  • リーベックス(2)
  • サンワサプライ(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ホームテイスト(1)
ライテックス(ムサシ)・オーム電機・ELPA・リーベックス・サンワサプライ・DAISHIN(大進)・サンワダイレクト・ホームテイスト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(10)
屋外
屋外(12)
  • 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)430クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-96点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA

    LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル

    ELPA(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)

    カメラ型センサーライト

    DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
    付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個消費電力(W)0.5×6電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒電球の種類LED
  • 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
    仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73電球の種類LED
  • 防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機

    防犯センサーライト 乾電池式

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED センサーライト 乾電池式 オーム電機

    LED センサーライト 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト_人感センサー付き_屋外用 サンワダイレクト

    LEDライト_人感センサー付き_屋外用

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
    セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
    付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー オーム電機

    LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個質量(g)約80(電池を除く)保護等級IP44(防飛まつ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)光源白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)検知方式赤外線受動式点灯保持時間約45秒使用場所屋内/屋外灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA

    LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

    ELPA(1件のレビュー)
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷
    置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)使用温度範囲(℃)0~40全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED/電球色LED使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライ

    LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
    セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)390クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-95明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト  吊り下げタイプ リーベックス

    センサーライト 吊り下げタイプ

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト ホームテイスト

    5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ホームテイスト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.39ホワイト保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5設置場所屋内外灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト  やさしく光る角型 リーベックス

    センサーライト やさしく光る角型

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式センサーライト