絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
設置方式
  • その他(1)
  • クリップ(1)
  • マグネット(2)
  • 吊り下げ(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
保護等級
  • IP55
  • IP43(4)
  • IP44(16)
  • IP45(2)
  • IP54(1)
  • IP65(7)
  • IPX4(10)
  • IPX5(1)
ブランド
  • リーベックス(2)
  • 日動工業(1)
リーベックス・日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
特価
本日7月22日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(2)
センサーライト クリップタイプ リーベックスセンサーライト クリップタイプリーベックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約121(クリップ除く)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式クリップ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)電球の種類LED
センサーライト フレキシブルアーム リーベックスセンサーライト フレキシブルアームリーベックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)アーム長さ(mm)400LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット、吊り下げ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
ニコカプセル 日動工業ニコカプセル日動工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
電球の種類LEDセンサー感知方式照度センサー設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手保護等級IP55使用電池単1形乾電池×2本
乾電池式センサーライト