絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日本紐釦貿易(956)
  • Clover(クロバー)(787)
  • S.I.C.(SHINDO)(554)
  • KIYOHARA(清原)(328)
  • サンコッコー(319)
  • エスコ(274)
  • 東京堂(266)
  • JUKI(242)
  • パイオニア(214)
  • 亀島商店(210)
  • オルガン針(160)
  • フジックス[縫製用品](151)
  • プリム(Prym)(149)
  • キャプテン(135)
  • スイセイ(133)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](125)
  • ヒロセ(121)
  • KAWAGUCHI (河口)(102)
  • YKK(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(33)
サービス分類
  • 修理(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
8,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウラシャ切鋏モノタロウ(87件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラシャ切鋏 俊作ラシャ切鋏俊作(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
AZミシンオイル エーゼットAZミシンオイルエーゼット(32件のレビュー)
329税込362
1本(100mL)
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
白厚紙 日本紐釦貿易白厚紙日本紐釦貿易(17件のレビュー)
659税込725
1袋(5枚)ほか
当日出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400材質
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
529税込582
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウラシャ切鋏 ステンレス製モノタロウ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)質量(g)116材質(ハンドル)エラストマー
プーリーSFオイル オザワ工業プーリーSFオイルオザワ工業(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
二重リング付きストラップS 日本紐釦貿易二重リング付きストラップS日本紐釦貿易(4件のレビュー)
379税込417
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φcm)1(二重リング)長さ(cm)約6
綿厚綾テープ 日本紐釦貿易綿厚綾テープ日本紐釦貿易(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(50m)
当日出荷
長さ(m)50厚さ(mm)1生成(オフホワイト)
シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]シャッペスパンミシン糸フジックス[縫製用品](24件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
裁ほう上手 コニシ裁ほう上手コニシ(35件のレビュー)
389税込428
1本(17g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。種類水性系接着剤透明粘度(Pa・s)25000~100000pH8~9成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
キーホルダー用金具 日本紐釦貿易キーホルダー用金具日本紐釦貿易(6件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SFオイルスプレー オザワ工業SFオイルスプレーオザワ工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
UV-LEDレジン 星の雫ハード パジコUV-LEDレジン 星の雫ハードパジコ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30g)
欠品中
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
穴あけポンチ用下受け台 日本紐釦貿易穴あけポンチ用下受け台日本紐釦貿易(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用材質ゴム寸法(mm)123×64×15
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
水に強い布用両面テープ KAWAGUCHI (河口)水に強い布用両面テープKAWAGUCHI (河口)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。 お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。
ミシンオイル TRUSCOミシンオイルTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。トラスコ品番390-9760淡黄色容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG10
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(57件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(26件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印ラシャ鋏 7000シリーズ貝印(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
スライドフック サンコッコースライドフックサンコッコー(6件のレビュー)
299税込329
1パック(8本)
当日出荷
50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。 A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質ポリアセタール寸法(mm)75
合皮の補修シート大判 キャプテン合皮の補修シート大判キャプテン(5件のレビュー)
799税込879
1袋(1個)
当日出荷
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
カラー丸ゴム 川村製紐カラー丸ゴム川村製紐(4件のレビュー)
539税込593
1巻(30m)
当日出荷
直径(Φmm)1伸長率(%)250
合皮の補修シート キャプテン合皮の補修シートキャプテン(16件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ寸法(縦×横)(cm)11×20
マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス)日本紐釦貿易(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(87件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
紺台紙ゴム 日本紐釦貿易紺台紙ゴム日本紐釦貿易(8件のレビュー)
569税込626
1巻(30m)ほか
当日出荷
特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
材質天然ゴム
オザワ ニッティグシャワー オザワ工業オザワ ニッティグシャワーオザワ工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(430mL)
欠品中
溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。 工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。 また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。
シリコンスプレー F-16 オザワ工業シリコンスプレー F-16オザワ工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(430mL)
当日出荷
縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
無臭柿渋 ターナー色彩無臭柿渋ターナー色彩(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に成分天然素材(無臭柿渋)使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)主な用途布、建築材標準使用量100mL/m2(1回あたり)希釈剤乾燥時間(時間)24以上
ボビン TOWA JAPANボビンTOWA JAPAN(56件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
コールダイ ホットECO みやこ染めコールダイ ホットECOみやこ染め(13件のレビュー)
499税込549
1個(20g)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナッピン(安全ピン) ニッケル 日本紐釦貿易スナッピン(安全ピン) ニッケル日本紐釦貿易(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000個)ほか
当日出荷
(安全ピン)一般的なスナップピンです。
材質スチール製ニッケルシルバー
チャコペン チャコエース2 太芯・細芯ツインタイプ アドガーチャコペン チャコエース2 太芯・細芯ツインタイプアドガー(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
時間がたつと自然に消え、水でも消えます。 紫は約2~14日、ピンクは約1~7日で消えます。 自然に消える早さは、温度、湿度、筆圧、素材等により異なります。
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

縫製用品