絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GKタライ リス

    GKタライ

    リス(3件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1セット(75個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    食品衛生法適合品です。
    用途材料のかくはんや調合に大変便利です。材質ポリエチレン(PE)
  • セキスイ ボックスコンテナ キャスター付 積水テクノ商事

    セキスイ ボックスコンテナ キャスター付

    積水テクノ商事
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~80
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
    用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%保護等級IP64測定精度(%)±0.1Brix
  • ENDOプレス シューポンプ ホワイトサム

    ENDOプレス シューポンプ

    ホワイトサム
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    本体には、口金とバネは付属しております。シュークリームのクリーム注入・充填に。大量生産に最適です。電源を必要としないので、お手軽にお使いいただけます。ステンレス製なので、分解してのお手入れがしやすく衛生的です。タンクにクリームを溜め、ハンドルを上下しポンプ抽送することで、口金からクリームが押し出されます。ハンドル上にあるボルト位置の調整で、クリームの注入量を調節することが可能です。蓋付きなので異物混入予防にも対応。蓋には切れ目が入っているため、ハンドルを取り外さなくても蓋の取り外しが可能です。
  • 日本酒セラーSAKE CABINET AQUA(旧:ハイアールアジア)

    日本酒セラーSAKE CABINET

    AQUA(旧:ハイアールアジア)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。 -10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。 縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。 遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。 デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。 日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
    用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。品名・タイプ日本酒セラー庫内温度(℃)-10~10
  • 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業)

    弁慶 ステンレスタンク ストレート

    弁慶(本間冬治工業)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
  • マドコンライトC-50B サンコー(三甲)

    マドコンライトC-50B

    サンコー(三甲)
    116,380税込128,018
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
    材質PP容量(L)51.3有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
  • セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付 積水テクノ商事

    セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付

    積水テクノ商事
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~80
  • すり鉢 駄知焼(箱入) ノーブランド

    すり鉢 駄知焼(箱入)

    ノーブランド
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    駄知焼は、焼きがかたく割れにくく、目がきつい為、スピーディーにすり上がります。
    材質陶器
  • うろこ取り名人 ホクト

    うろこ取り名人

    ホクト
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
    電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])6200ケーブル長(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
  • ENDO銅ボール ホワイトサム

    ENDO銅ボール

    ホワイトサム
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導が優れている銅製のボール。 銅イオンは、さまざまな菌に超抗菌性能を発揮します。
  • 果汁搾り機 カジュッタ EBM(江部松商事)

    果汁搾り機 カジュッタ

    EBM(江部松商事)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金質量(kg)約10電源100V(50/60Hz)消費電力45W外寸(mm)210×297×H535電源コード(m)1.8m
  • さわら 特上飯台 ステンタガ底竹巻 EBM(江部松商事)

    さわら 特上飯台 ステンタガ底竹巻

    EBM(江部松商事)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ラギオール アン オブラック ラギオール アン オブラック

    ラギオール アン オブラック

    ラギオール アン オブラック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ラギオールアンオブラックはすべて熟練した職人のハンドメイドによって造られる逸品です。
    寸法(mm)120×28×15品名・タイプワインオープナー
  • サンコールドボックス サンコー(三甲)

    サンコールドボックス

    サンコー(三甲)
    136,200税込149,820
    1セット(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
  • さわら 飯台 銅タガ EBM(江部松商事)

    さわら 飯台 銅タガ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    材質さわら・銅
  • 業務用 電動缶切機 新考社

    業務用 電動缶切機

    新考社(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
    質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101
  • ピオニー 電動ウロコ取り機 ピオニーコーポレーション

    ピオニー 電動ウロコ取り機

    ピオニーコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
    材質樹脂、アルミ長さ(mm)255質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)直径×長さ(mm)65×255(本体)TKG品番9-0530-0201TKG品番(2017)6-0473-1901
  • 電動ピラー EPA-H1F  フットスイッチ付 TKG

    電動ピラー EPA-H1F フットスイッチ付

    TKG
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    フットスイッチ付
    用途スイッチを入れ回転している所にピラーをあてるだけで皮をむくことができます。TGK品番1-0565-1401質量(kg)約22電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×240×300
  • ステンレス吊戸棚 シンコー

    ステンレス吊戸棚

    シンコー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸で両面から出し入れできる、実用的な構造。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚均等荷重(kg)棚:70・総耐荷重:100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス吊戸棚 シンコー

    ステンレス吊戸棚

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚均等荷重(kg)棚:70・総耐荷重:100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレスキャビネット作業台 シンコー

    ステンレスキャビネット作業台

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    収納力と作業性を兼ね備えた実用的な商品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合キャビネット作業台高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部アクリル戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能。更に、両側から収納できる便利な構造。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部ガラス戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能。更に、両側から収納できる便利な構造。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。扉もステンレス製で収納物もしっかり隠せるシンプル設計。かつ、両側から物の出し入れ可能。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部アクリル戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800奥行(mm)900均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部ガラス戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800奥行(mm)900均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。扉もステンレス製で収納物もしっかり隠せるシンプル設計。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800奥行(mm)900均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス保管庫二段式 シンコー

    ステンレス保管庫二段式

    シンコー
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部アクリル戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫二段式 シンコー

    ステンレス保管庫二段式

    シンコー
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部ガラス戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫二段式 シンコー

    ステンレス保管庫二段式

    シンコー
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。収納物を隠せるステンレス戸、さらに収納に便利な引出付き仕様です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫二段式 シンコー

    ステンレス保管庫二段式

    シンコー
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸仕様。引出なしのシンプルな設計。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。ガラス戸で中が見やすく、便利な引出付き仕様です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。収納物を隠せるステンレス戸、さらに収納に便利な引出付き仕様です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。見せる収納に便利なガラス戸付き、引出を省いたシンプルな仕様です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。ステンレス製の扉で収納物もしっかり隠せるシンプル設計。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸と、収納に便利な引出付き仕様です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステンレス保管庫一段式 シンコー

    ステンレス保管庫一段式

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸仕様。引出なしのシンプルな設計。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
  • 極粗鬼オロシ ドリマックス

    極粗鬼オロシ

    ドリマックス
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
  • エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way 東栄工業

    エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way

    東栄工業
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台
    仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品