絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(44)
- パール金属(1,744)
- EBM(江部松商事)(1,512)
- TKG(1,014)
- cotta(885)
- カンダ[厨房用品](583)
- 山崎実業(560)
- 貝印(470)
- 和平フレイズ(384)
- SUGICO(スギコ)(373)
- 下村工業(341)
- エスコ(323)
- UK(三宝)(312)
- アークランドサカモト(303)
- ヨシカワ(230)
- 福井クラフト(230)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(203)
- エムテートリマツ(194)
- HARIO(177)
- TAKAGI(高儀)(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付
シンワ測定(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から20日以内出荷材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20温度範囲(℃)-30~50℃精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ホームサーモ 冷蔵庫用
シンワ測定(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
シンワ測定(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台ほか当日出荷から20日以内出荷防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。用途食材の温度を測定する温度計付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
デジタル塩分濃度計
シンワ測定¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
温度計 丸T字型
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。用途食材の温度を測定する温度計材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~100精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
デジタル濃度計
シンワ測定¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
糖度計 屈折式
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品




























![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-02.jpg)






![キャップオープナー FIN-1124 ファイン[日用品] キャップオープナー FIN-1124 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128718-260908-02.jpg)