22,721件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボール アカオアルミボールアカオアルミ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
18-8ステンレス番重バット 手付き SUGICO(スギコ)18-8ステンレス番重バット 手付きSUGICO(スギコ)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から4日以内出荷
運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 便利な取手付です。
材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SA シルバーシャイン ハンドクリーナー TKGSA シルバーシャイン ハンドクリーナーTKG(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質頭部/熱可塑性エラストマー(TPE)耐熱温度(℃)100
スポンジサンダー M&MスポンジサンダーM&M(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。 平面・曲面に使用できます。 表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。 目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。 乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし種類スポンジたわし寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)繰り返し・詰め替え対応
ばんじゅうフタ サンコー(三甲)ばんじゅうフタサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP外寸(mm)584×399×30クリーム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30トラスコ品番355-9203嵌合商品油脂箱
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポットSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりパックV ナカヤ化学産業しっかりパックVナカヤ化学産業
199税込219
1セット(2個)
翌々日出荷
様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)157×101×H46容量(mL)450
ガラスキャニスター モールド WECKガラスキャニスター モールドWECK(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
5日以内出荷
【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状モールド
アナログクッキングスケールKA-441GY タニタアナログクッキングスケールKA-441GYタニタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ダークグレー最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト 山崎実業マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
当日出荷
マグネットがつく壁面に簡単に取り付け。キッチン小物を掛けて収納できる幅28cmのワイドタオルハンガー。大き目の タオルを掛けられて便利。掛ける部分が閉じているので、タオルが落ちにくい設計です。スプレー・スポンジ・スクレーパー・ ゴム手袋などの掃除道具の収納や布巾・鍋蓋などの収納にも。付属のフックでキッチン小物を掛けて収納できます。
付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約300備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1.5(ハンガー部:約1/フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5内寸(cm)約W26.8×D3.8
シャンパンストッパー 貝印シャンパンストッパー貝印
469税込516
1個
当日出荷
シャンパンボトル専用の保存用キャップです。
材質本体:ステンレススチール、ABS樹脂(耐熱温度80℃)/キャップ:ステンレススチール/ストッパー部:シリコーンゴム/(耐熱温度100℃)寸法(mm)約41×37×57
先ステンレス菜箸 貝印先ステンレス菜箸貝印
599税込659
1本
当日出荷
適度な重さと角型のハンドルで握りやすい菜箸です。先がステンレスなので、天ぷらなどの揚げ物調理にも箸の先が焦げつきません。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約300×10×10全長(mm)300質量(g)約50寸法(cm)30
さわら・寿司桶(飯台/飯切り) エムテートリマツさわら・寿司桶(飯台/飯切り)エムテートリマツ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。
用途少し大きめのサイズを選ぶと酢合わせや盛り付けも楽に出来ます。材質本体:椹(さわら)、タガ:銅
たたんで吊れる吸水水切りマット 30×40 オカトーたたんで吊れる吸水水切りマット 30×40オカトー
399税込439
1枚
当日出荷
2つにたためてコンパクトに収納できる。
用途食洗器に入らないお鍋の水切りや、乾燥機が使用できないグラスや漆器などに。ウレタン入りの程よい厚みのクッションが、大切な食器を優しく受け止めてくれます。表面はマイクロファイバー、裏面は通気性抜群のメッシュ生地で両面使えます。マットの中心にあるミシン目によって、きれいにたたんで収納することができます。マットの両端2か所にリボンが付いているので、吊るして乾かすことができます。材質表生地/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン、メッシュ生地/ポリエステル100%寸法(cm)約30×40
抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキング ボンスター販売抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキングボンスター販売
179税込197
1袋(50枚)
当日出荷
伸縮自在で浅い丸形排水口用のゴミ受け器具にぴったりフィット! 深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具にご使用になれます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりセット。 安全性の高い銀系無機抗菌剤の配合により、細菌の繁殖を抑制しヌメリがつきにくく嫌なニオイを抑えます。 水切れがよく、網目が細かいので、小さなゴミもしっかりキャッチします。
材質ポリエステル・ポリウレタンタイプ排水口用寸法(cm)伸長時:約幅24×深さ20適合器具取り付け可能な排水口ゴミ受け器具:深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具
イージー ワインオープナー recolte(レコルト)イージー ワインオープナーrecolte(レコルト)
3,000税込3,300
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。 簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。 本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。 ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
環境袋策 超省資源強力ポリ袋 ジャパックス環境袋策 超省資源強力ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
349税込384
1個(50枚)
当日出荷
従来品より厚みを薄くしながらも強度は維持し、CO2排出量を大幅に削減。
材質HDPE寸法(横×縦)(mm)650×800
再生エコマーク袋半透明 45L増量 ハウスホールドジャパン再生エコマーク袋半透明 45L増量ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
299税込329
1個(30枚)
当日出荷
国内再生原料40%使用。エコマーク入り。グリーン購入法適合商品。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 128 032
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
ポゼ ふきん掛けステンレス3本 アスベルポゼ ふきん掛けステンレス3本アスベル
999税込1,099
1個
当日出荷
磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられるふきん掛け。サビに強いステンレスアーム。 吸着シートで取り付けるので、位置がずれずストレスフリー。吸着シートが壁面にピタッと貼り付いてしっかりと固定します。 剥がし跡が残らず、賃貸でも安心。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。
材質支持部・カバー/ABS樹脂 アーム/ABS樹脂、ステンレス鋼 吸着シート/PET、PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×2.9×5.8質量(g)87掛数3本取付方式吸着シート
食器棚シート透明シート 東和産業食器棚シート透明シート東和産業
499税込549
1枚
当日出荷
透明なシートなので棚板の風合いを活かせる!汚れてもサッと拭ける。
材質ポリエチレン、EVA樹脂寸法(cm)約30×180RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付 パール金属アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付パール金属(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼
激落ち油汚れに強いクロスお徳用 LEC(レック)激落ち油汚れに強いクロスお徳用LEC(レック)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(3枚)
当日出荷
キッチンの油汚れ、リビングや網戸のホコリなどがスッキリ!水だけで油汚れを落とす驚きの汚れ離れ
材質パイル部:レーヨン100%、基布:ポリエステル100%外形寸法(cm)約20×30×厚さ0.5
黒塗り柄刷毛 細柄(馬胴毛) TKG黒塗り柄刷毛 細柄(馬胴毛)TKG
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)217毛丈(mm)20材質(ハンドル)木柄アズワン品番64-4188-82TKG品番9-0782-0301
マグネットキッチンタオルホルダー タワー 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー山崎実業(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
指で差し込むだけのタオルホルダー。冷蔵庫などにマグネットで簡単取り付け。タオルや布巾を指で差し込むだけ。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、差し込み部・滑り止め:シリコーン質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.3×5.5耐荷重(g)約250
メガトン!激浄!油・焦げ落とし ボンド商事メガトン!激浄!油・焦げ落としボンド商事
1,098税込1,208
1個(500mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頑固なコゲ汚れを一発解消
用途調理器具、コンロ回り、レンジ、オーブンまわり、換気扇まわりなどの焦げ付き、油汚れの除去液性アルカリ性成分界面活性剤、グリ500ml 1L コール系溶剤、アルカリ剤、水質軟化剤、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
ふたがトングになる保存容器 2個組 スマイルキッズふたがトングになる保存容器 2個組スマイルキッズ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応-質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mmアズワン品番64-4013-10
らくパックECO 透明ごみ袋 日本技研工業らくパックECO 透明ごみ袋日本技研工業
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
使いやすく中身の見える透明ごみ袋です。100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。低密度ポリエチレン製なので、柔らかめで破けにくいです。燃やしても有害な塩素ガスが発生しません。
材質低密度ポリエチレン
木柄栓抜き アークランドサカモト木柄栓抜きアークランドサカモト
359税込395
1本
当日出荷
持ちやすい木柄グリップです。
用途栓抜き仕様エンド部:ひっかけ穴付木柄
PRO SERIES ボトルストッパー アークランドサカモトPRO SERIES ボトルストッパーアークランドサカモト(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
一度栓を抜いてしまった、瓶やワインの保存の際に。
用途ボトル栓に仕様水に強い、ステンレス仕様品名・タイプボトルストッパーアズワン品番64-3668-57
18-8餃子バット 大屋金属18-8餃子バット大屋金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス商品タイプバット
18-8ミニ角ザル 深型 ミネックスメタル18-8ミニ角ザル 深型ミネックスメタル
769税込846
1個
当日出荷
シトラスジューサー HOME SWANシトラスジューサーHOME SWAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂質量(g)約660消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200定格容量500ml電源コード(m)1.4定格時間(分)3
SENBUDOステンレス薬味トング 仙武堂SENBUDOステンレス薬味トング仙武堂
199税込219
1個
当日出荷
先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス幅W×全長(mm)10×100アズワン品番64-7528-97
皿立て水切りかご 流 縦型 サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 縦型サンコープラスチック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
材質ポリプロピレン幅(mm)450
T-70 0.04 セイケツネットワークT-70 0.04セイケツネットワーク
379税込417
1セット(10枚)
当日出荷
業務用70L大容量のゴミ袋です。
タイプ業務用入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
シェリー 排水トレー 止水栓付 S Richell(リッチェル)シェリー 排水トレー 止水栓付 SRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム仕様抗菌加工、吊下げフック付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)耐熱温度(℃)120
ストレーナー 貝印ストレーナー貝印
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能
材質ステンレススチール寸法(mm)333×185×80サイズ(cm)18

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品