絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~100(7)
- 0~200(6)
- 0~250(2)
- 0~300(2)
- 50~300(3)
- -10~40(3)
- -10~50(2)
- -10~110(1)
- -10~120(1)
- -15~250(1)
- -30~50(4)
- -30~250(2)
- -30~400(2)
- -40~250(2)
- -40~260(2)
- -50~110(2)
- -50~240(3)
- -50~300(15)
- -99.99~400(2)
- -100~300(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- 佐藤計量器製作所(18)
- EBM(江部松商事)(12)
- cotta(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- シンワ測定(7)
- タニタ(7)
- ドリテック(7)
- パール金属(7)
- 熱研(6)
- カタリキ(6)
- カスタム(5)
- 貝印(4)
- CHINO(チノー)(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- TKG(3)
- サーモポート(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(7)
0~200(6)
50~300(3)
-10~40(3)
-30~50(4)
-40~260(2)
-50~110(2)
-50~240(3)
-50~300(15)
-99.99~400(2)
測定範囲(℃)をもっと見る

デジタル酒温度計
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
冷凍・冷蔵庫用温度計
タニタ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型
カタリキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
中心温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から6日以内出荷持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個欠品中PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
温度計 丸T字型
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。用途食材の温度を測定する温度計温度測定範囲(℃)0~100材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
中心温度センサー付き赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から15日以内出荷1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24センサー寸法(mm)Φ3×長さ110電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒防水性IP54相当
赤外線放射温度計 CT-2000D
cotta¥15,980税込¥17,5781台(1台)当日出荷レーザーマーカー、バックライト、オートパワーオフ機能付。寸法(mm)42×105×H148測定精度±2%RDPまたは±3度の大きい方温度測定範囲(℃)-30~550温度分解能(℃)0.5/1
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
cotta 赤外線温度計
cotta¥3,698税込¥4,0681個当日出荷お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。材質プラスチック色白質量(g)118測定範囲(℃)-30~400外寸(mm)全長140×幅38対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計
熱研¥3,898税込¥4,2881個当日出荷日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
温湿度記録計 温湿きろく君
EBM(江部松商事)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
ベジクラ ゆでたまごメーター
パール金属(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。材質ポリエステル樹脂質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×45×30
天プラメータ2型
佐藤計量器製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定測定範囲(℃)0~200トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44精度(℃)±5(100~200)
天ぷら鍋用温度計90mm
パール金属¥629税込¥6921個当日出荷ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
折りたためるデジタル温度計
ドリテック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に質量(g)約40(電池を含む)使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃表示範囲【検温部】-50~300使用電池LR44×2個動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ5分点灯時間【バックライト】 8秒収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
デジタル温度計 TT-583BR
cotta¥1,798税込¥1,9781個(1個)3日以内出荷収納しやすく、キッチンすっきり。材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)43×H221×15(センサーホルダー除く)色ブルー測定範囲(℃)-50~240
非接触で測れる赤外線温度計
貝印¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)。ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。材質ABS樹脂寸法(mm)約132×51×27質量(g)約96測定範囲(℃)0~250
食中毒防止温湿度計 校正証明書付
熱研¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-20校正証明書一般校正
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付
CHINO(チノー)¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。 応答性2秒・水洗い可付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~260本体寸法(mm)58×29×174センサーK熱電対・金属保護管タイプ精度(℃)±0.5電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)防塵防水性能IP67測温接点先端接地形アズワン品番2-5784-01-20応答性2秒(0℃水中、90%応答)校正証明書一般校正
温度計 50度計
貝印¥519税込¥5711個欠品中チョコレートのテンパリングに便利な温度計 収納時にも安全な専用ケース付き寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.3×16.4×1.3質量(g)14材質ポリプロピレン(本体/ガラスケース)耐熱温度(℃)110アズワン品番65-1224-96
防水非接触放射温度計
マザーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
ポケットバイメタル温度計-40~50度
佐藤計量器製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。測定範囲-40~+50度(1目盛1度)付属品クリップケース全長(mm)130精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
耐圧、水温測定用(醸造、水産)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
食品用ステンレスセンサ(防水)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ温度範囲(℃)-40~250材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
揚げ油測定用センサ(防水)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ温度範囲(℃)-15~250材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
イージーチェック芯温計 SN-840
熱研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷測定範囲(℃)-50~+300付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201