カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(20)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: 防鳥・防獣用品

ネズミ撃退器
サイエルインターナショナル¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。材質ABS寸法(mm)94×145×74質量(g)約181電源(V)AC100-240(PSE準拠)消費電力(W)最大9超音波仕様20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策
グリーンスリーヴス¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)用途害獣、くま対策に。適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど質量(g)600本体寸法(mm)65×65×205内容量(mL)500有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
浪漫秘香
寿産業¥3,898~税込¥4,288~1個(100g×1個)ほか6日以内出荷熊が嫌がる刺激臭で撃退!国産の天然成分のみ配合。農地と暮らしを守ります。用途・激辛唐辛子「ジョロキア」のカプサイシン成分と木酢液を組み合わせることで、強力な刺激臭を。発生させます。この刺激臭を嗅いだ熊は「山火事の煙の臭い」と判断し、本能的に逃げていきます。・熊の嗅覚は非常に敏感で人間の2000倍以上と言われており、3km離れた場所からでも臭いを嗅ぎ。分けます。材質カプサイシン成分・木酢液・もみ殻タイプ固体
アースガーデン ヤブ蚊プッシュ
アース製薬¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。内容量(mL)125有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、適合害虫ハエ・蚊噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)使用可能回数120医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
コウモリいやがる袋ミニ
イカリ消毒¥879税込¥9671個(10袋)当日出荷吊るすタイプ。用途天井裏、屋根裏、戸袋などに置く!吊るす!。穴あきの分包タイプだから吊るすことができる。小さめ分包だから投げ込みもできる。約1か月持続効果。効果:コウモリの忌避。使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×55×173主成分天然ハッカ油対象動物コウモリ
モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml
アフティ¥949税込¥1,0441個当日出荷ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。用途モグラ・ネズミの侵入防止に。内容量(mL)500原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水対象動物モグラ・ネズミ
メッシュガイシR
末松電子製作所¥6,498~税込¥7,148~1セット(50個)4日以内出荷既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。色茶取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
さく線 PS530B
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781巻(500m)当日出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3直径(Φmm)3長さ(m)500
電気柵 スマートゲート
末松電子製作所(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
ゲッターエース3 ソーラー
末松電子製作所(3件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。用途獣害用付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
鳥よけシート トゲロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(3本)当日出荷鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。用途鳥のフン害予防に。トラスコ品番855-5892材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)320タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ
スイデン(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード仕様稼働日数(半日)30日材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
防鳥用ワイヤ
AIOULE(ふじわら)¥7,698~税込¥8,468~1巻(50m)ほか当日出荷防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様仕様(被服径)1.0mm材質SUS304芯径(mm)(ロープ)0.81構成7×7対象動物鳥類
ソーラー充電式 害獣駆除機
サイエルインターナショナル¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド
ホワイトウルフ¥15,980税込¥17,5781本(500cc)4日以内出荷熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としています。500ccモデルは大型グリップを採用しており、厚手のグローブ越しでも指をかけやすく、緊急時でも正確な操作が可能です。無風時には約9m先まで成分が届くため、熊を近づけさせない強力な抑止力を発揮します。約20~30秒という長時間の連続噴射が可能なため、パニック状態でも余裕を持って対処できるほか、安全ピン付きで持ち運びも安心です。成分【催涙】OCガス質量(g)540タイプ噴霧発射寸法(cm)全長約23.5 缶直径約6.5 幅最大約14(グリップ含む)到達距離(m)【成分】約9(無風時) ※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください噴射時間(秒)約20~30 ※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください![熊鈴 消音機能付き 反射タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232041-260421-02.jpg)
熊鈴 消音機能付き 反射タイプ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥599税込¥6591個当日出荷登山やキャンプの必需品!マグネット消音&反射加工付きの多機能熊鈴!。熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。リフレクター加工により光を反射し、夜間や暗所での視認性も向上します。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。音と光で安心をサポートする実用性の高い熊鈴です。セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)鈴部分:約28×30×23 / 本体サイズ:約140×35×23
熊よけスプレー用携帯ケース ホルスター
竹谷商事¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷熊よけスプレーの熊一目散に使用できる携帯用ケースです。裏面の上部には、カラビナ等の取付バントつきで使い勝手のいい仕様です。適合サイズはボトル直径55mm以下程度であれば問題なく使用可能です。用途熊一目散の携帯に。色黒サイズ(mm)長さ約255×横約85(表面ゴムバンド部:約13cm)
クマ鈴&ホイッスル
RABLISS¥1,398税込¥1,5381組当日出荷鈴:高音共鳴/消音機能付き。ホイッスル:120dB級・無玉(水濡れ・低温に強い)取付簡単:カラビナ&ストラップ山でも街でも、「音」で安心を備える。歩行中は鈴、視界不良・緊急時はホイッスル。音で気づかせる二段構えの対策。用途登山・林道・見回り・防災備蓄にセット内容鈴・ホイッスル材質鈴(鉄)ベルト(PU)ホイッスル(アルミ合金)色ブラック質量(g)(本体)36、(ホイッスル)10
危険表示板
ファームエイジ¥509税込¥5601個6日以内出荷電気柵には危険表示板を設置することが義務付けられています。できるだけ目立つ所に必ず設置しましょう。用途電気柵のための危険表示板です。材質プラスチック寸法(mm)240×120色黄色質量(g)60
EZトラップ
Farnam¥2,698税込¥2,9681個当日出荷屋外用の粘着式ハエ取り用品。黄色で害虫を誘引し、粘着で害虫をキャッチします。・縦に吊るしたりセンターの穴に紐を通して使うことも出来ます。・立体的な形で粘着面が約3倍になっているのでより多くの害虫を捕まえます。用途捕虫入数(個)2
撃退イノシシ専用
プラスリブ¥1,098税込¥1,2081袋(3個)6日以内出荷ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。用途イノシシ専用の忌避材です。色青タイプ3m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物イノシシ専用
鳥よけジェル
ニッショウ機器¥3,500税込¥3,8501本(500mL)3日以内出荷鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)500(チューブ入り)保証期間製造日より1年間
ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート
ミネ(1件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171セット(6個)翌日出荷長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、セット内容とげとげシート6個・連結部品24個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
黒テグス 0.2mmx2000m
コンパル(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に 角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます 支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.2対象動物鳥類
ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青
共福産業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)
タイガー(防獣)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
乾電池式防獣ライト ブルー
セフティー3¥879税込¥9671個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
FARM ファームテスター 八段階表示
ファームエイジ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)質量(g)480表示8段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16






























![熊鈴 消音機能付き 反射タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232041-260421-02.jpg)