絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000m コンパル

    防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000m

    コンパル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです 支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け
    用途鳥害対策に。長さ(m)1000太さ(mm)0.48対象動物鳥類
  • モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml アフティ

    モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml

    アフティ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    用途モグラ・ネズミの侵入防止に。内容量(mL)500原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水対象動物モグラ・ネズミ
  • さく線 PS525BCC タイガー(防獣)

    さく線 PS525BCC

    タイガー(防獣)
    8,998税込9,898
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
  • ねずみボード 両バネ式 コンパル

    ねずみボード 両バネ式

    コンパル(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    昔ながらの板バネ式ねずみ捕り
    用途ねずみを捕獲する仕掛けです。幅(mm)129全長(mm)193高さ(mm)41対象動物ねずみ
  • 筒型モグラ捕獲器 ノーブランド

    筒型モグラ捕獲器

    ノーブランド(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
    材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ両扉式寸法(Φmm)約53×250(使用時)アズワン品番64-4066-95対象動物もぐら
  • 防鳥用ワイヤ AIOULE(ふじわら)

    防鳥用ワイヤ

    AIOULE(ふじわら)
    7,698税込8,468
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
    仕様(被服径)1.0mm材質SUS304芯径(mm)(ロープ)0.81構成7×7対象動物鳥類
  • ブラックイーグルミニ ハナオカ

    ブラックイーグルミニ

    ハナオカ(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    対象動物鳥類
  • ACアダプター(AC-12) アポロ

    ACアダプター(AC-12)

    アポロ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
  • エリアシステム AP-2011 アポロ

    エリアシステム AP-2011

    アポロ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
    付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
  • 防鳥用 六眼竜 コンパル

    防鳥用 六眼竜

    コンパル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
    付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE、真鍮、他寸法(Φmm)約40(使用時)対象動物鳥類
  • 熊鈴 消音機能付き 反射タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    熊鈴 消音機能付き 反射タイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    599税込659
    1個
    欠品中
    登山やキャンプの必需品!マグネット消音&反射加工付きの多機能熊鈴!。熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。リフレクター加工により光を反射し、夜間や暗所での視認性も向上します。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。音と光で安心をサポートする実用性の高い熊鈴です。
    セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)鈴部分:約28×30×23 / 本体サイズ:約140×35×23
  • 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業

    防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

    福農産業(1件のレビュー)
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • コウモリいやがる袋ミニ イカリ消毒

    コウモリいやがる袋ミニ

    イカリ消毒
    879税込967
    1個(10袋)
    当日出荷
    吊るすタイプ。
    用途天井裏、屋根裏、戸袋などに置く!吊るす!。穴あきの分包タイプだから吊るすことができる。小さめ分包だから投げ込みもできる。約1か月持続効果。効果:コウモリの忌避。使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×55×173主成分天然ハッカ油対象動物コウモリ
  • 熊スプレー ホルスター ジェイウィン(J win)

    熊スプレー ホルスター

    ジェイウィン(J win)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
    用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
  • 鳥ふんクリーナー ニッショウ機器

    鳥ふんクリーナー

    ニッショウ機器
    1,798税込1,978
    1本(270mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺菌効果で安全な環境を保つ!。天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
    成分有機酸、殺菌成分保証期間製造日より1年間
  • エリアポール アポロ

    エリアポール

    アポロ
    289税込318
    1本
    6日以内出荷
    電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
    用途害獣対策に。
  • 害鳥よけステンレスピンシート MROCAT

    害鳥よけステンレスピンシート

    MROCAT
    3,198税込3,518
    1箱(12本)
    当日出荷
    鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。連結可(※分割していない場合)
    用途鳥のフン害予防に材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250幅(mm)80高さ(mm)110
  • 防鳥用糸 TRUSCO

    防鳥用糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
    用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル幅(mm)63材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)105質量(g)135タイプ光反射長さ(m)500奥行(mm)63アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
  • バッテリーコード 末松電子製作所

    バッテリーコード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応クイックゲッター・クイックゲッターソーラー・セキュリティゲッター、セキュリティゲッターソーラー、ゲッターEX、ゲッターEXソーラー、エース3、エース3ソーラー、SP、ハイパワー、デンエモン、ミニゲッター、ミニゲッター2、DAC-20電線長さ(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 EGFゲートセット 末松電子製作所

    電気柵 EGFゲートセット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
  • 電気柵 スマートゲート 末松電子製作所

    電気柵 スマートゲート

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
  • 電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所

    電気柵 クイック600ソーラー

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
  • ネコ・ネズミなぜ逃げる? 長谷弘

    ネコ・ネズミなぜ逃げる?

    長谷弘
    859税込945
    1パック(6シート)
    当日出荷
    屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
    用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。材質(本体)不織布(PET)主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ
  • スーパーとりモグラキラキラー ミツギロン

    スーパーとりモグラキラキラー

    ミツギロン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVCイエロー奥行(mm)485
  • アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット アポロ

    アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット

    アポロ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1セット
    8日以内出荷
    イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
    付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11電源(V)DC 12本体寸法(mm)480×250×270出力電圧(V)10000有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
  • ひっかけクランプ プレートタイプ マルサ

    ひっかけクランプ プレートタイプ

    マルサ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
    用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6218材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)430タイププレートタイプ(固定側)奥行(mm)1392018年トラスコ掲載ページ9 1073
  • 外部バッテリーコード アポロ

    外部バッテリーコード

    アポロ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    12Vバッテリーで使用可能になります
  • チューコロ徳用 レインボー薬品

    チューコロ徳用

    レインボー薬品(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10g×24包)
    当日出荷
    ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。(お徳用サイズ)
    成分ワルファリン質量(g)295備考防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • 乾電池ケース アポロ

    乾電池ケース

    アポロ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
  • アポロ爆音機 アポロ

    アポロ爆音機

    アポロ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
    付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上対象動物鳥獣
  • OHびっくりバード コンパル

    OHびっくりバード

    コンパル(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
    材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン対象動物鳥類
  • 鳥獣撃退タイガー 龍宝丸

    鳥獣撃退タイガー

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
    寸法(mm)H280×W160×D35質量(g)220対象動物カラス・トンビ
  • かかしBOY 龍宝丸

    かかしBOY

    龍宝丸(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鳥獣などから作物を守ります。スズメヒヨドリ・カラスにおすすめ
    材質塩ビ寸法(mm)H700×W750質量(g)230対象動物スズメヒヨドリ・カラス
  • ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害獣駆除機

    サイエルインターナショナル
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類
    仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
  • 熊よけスプレー用携帯ケース ホルスター 竹谷商事

    熊よけスプレー用携帯ケース ホルスター

    竹谷商事
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    熊よけスプレーの熊一目散に使用できる携帯用ケースです。裏面の上部には、カラビナ等の取付バントつきで使い勝手のいい仕様です。適合サイズはボトル直径55mm以下程度であれば問題なく使用可能です。
    用途熊一目散の携帯に。サイズ(mm)長さ約255×横約85(表面ゴムバンド部:約13cm)
  • クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイト

    クマ避け害獣センサーアラーム

    エーインサイト
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
    材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
  • 浪漫秘香 寿産業

    浪漫秘香

    寿産業
    3,898税込4,288
    1個(100g×1個)ほか
    6日以内出荷
    熊が嫌がる刺激臭で撃退!国産の天然成分のみ配合。農地と暮らしを守ります。
    用途・激辛唐辛子「ジョロキア」のカプサイシン成分と木酢液を組み合わせることで、強力な刺激臭を。発生させます。この刺激臭を嗅いだ熊は「山火事の煙の臭い」と判断し、本能的に逃げていきます。・熊の嗅覚は非常に敏感で人間の2000倍以上と言われており、3km離れた場所からでも臭いを嗅ぎ。分けます。材質カプサイシン成分・木酢液・もみ殻タイプ固体
  • 防鳥トルネード 伝蔵

    防鳥トルネード

    伝蔵
    269税込296
    1本
    当日出荷
    クルクル回転して忌避効果を発揮します。
    用途鳥害防止に。材質本体:ポリエチレンタイプ光反射
  • アースガーデン ヤブ蚊プッシュ アース製薬

    アースガーデン ヤブ蚊プッシュ

    アース製薬
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
    用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。内容量(mL)125有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、適合害虫ハエ・蚊噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)使用可能回数120医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • のびのびカラス避けドラムネット コジット

    のびのびカラス避けドラムネット

    コジット
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    カラスのゴミ荒らしを防止!ゴミの個別収集に最適なドラムネット
    材質本体:ポリエステル・アルミニウム、ワイヤー:金属(鋳鉄)寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大約460×640対象動物カラス
防鳥・防獣用品