絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 防鳥・防獣用品

特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,121件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小動物用天然忌避 4分割×4セット ProBuster

    小動物用天然忌避 4分割×4セット

    ProBuster(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4個)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ
  • アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ

    アポロ電子爆音機バードショッカー

    アポロ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
    用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m
  • アポロエリアシステム アポロ

    アポロエリアシステム

    アポロ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
    用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
  • 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業

    超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

    福農産業
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • ヒトデでストップ! ヨーキ産業

    ヒトデでストップ!

    ヨーキ産業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヒトデの臭いで害獣・虫よけ効果抜群!。天然ヒトデが放つ強力な臭いで害獣を寄せ付けない。撒く・吊るす・水に溶かす。使い方自在!。土壌改良効果あり(チッソ・リン酸・カリ配合)。1本で約2.5メートル散布可能。効果は約2カ月持続します。
    寸法(mm)約110×75×265H質量(g)約750
  • 害獣から畑をまもる忌避剤 大協肥糧

    害獣から畑をまもる忌避剤

    大協肥糧
    2,098税込2,308
    1個(2kg)
    当日出荷
    天然石に木タール、木酢液、にんにく、ハバネロ、唐辛子粉末などを含浸させた、まきやすい顆粒状の忌避剤。 植物由来の商品の為微生物により分解され土壌への残留はありません。
    内容量(kg)2
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ

    アース製薬
    2,298税込2,528
    1個(15g)
    当日出荷
    ●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。 ●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。 ●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合 ●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く ●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい ●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける ●一度で効く 【販売名】デスモアSOK1 【効能効果】ネズミの駆除 【内容量】15g×4個 【防除用医薬部外品】
    用途ネズミの駆除成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分区分防除用医薬部外品タイプトレータイプ種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)対象動物ネズミ剤形トレータイプ効果ネズミの駆除
  • ネコ除け消臭液 1000ml トヨチュー

    ネコ除け消臭液 1000ml

    トヨチュー
    779税込857
    1個
    当日出荷
    天然成分犬猫忌避剤。木酢液とヒノキエキスのW効果で、マーキングを強力消臭。 ペットのトイレの消臭としても、お使いいただけます。
    用途犬猫忌避に。寸法(mm)120×70×245質量(kg)1容量(mL)1000原材料木酢液・ヒバ油・水・界面活性剤対象動物犬猫
  • 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張

    ネクストアグリ
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
    用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
  • 防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500

    ネクストアグリ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
    用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
  • バッテリーボックス GB12-3 末松電子製作所

    バッテリーボックス GB12-3

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    屋外での外部バッテリーの設置に便利。
    対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートリール 末松電子製作所

    電気柵 ゲートリール

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
  • FRPポール 14mm×90cm(50本入) 末松電子製作所

    FRPポール 14mm×90cm(50本入)

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    FRPポール支柱。
    直径(Φmm)14長さ(cm)90対応14mmフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット アポロ

    ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット

    アポロ(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
    セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
  • トラップ片バネ式1号 C type No.201 (2ヶ入) 栄ヒルズ

    トラップ片バネ式1号 C type No.201 (2ヶ入)

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2個)
    当日出荷
    30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
    用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ付属品タグ仕様ソフトタッチ付材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.4作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200対象動物イタチ(オス)、ウサギ
  • スーパーネズレスシードS レインボー薬品

    スーパーネズレスシードS

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10g×8包)
    当日出荷
    ネズミの大好物であるヒマワリの種を使った殺そ剤。ヒマワリの種のまわりに、殺そ成分を混ぜた食品と大豆油をコーティングすることによって食いつきが良い。
    仕様防除用医薬部外品成分ワルファリン対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック)

    ねこちゃんしないで

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
    用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
  • バッテリーボックス NOCO

    バッテリーボックス

    NOCO
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等
    セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
  • 防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具]

    防鳥用吊り下げカラス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,091税込2,300
    1個
    3日以内出荷
    吊るすだけで害鳥被害を減らす実感の”寄せつけない”存在感。吊るすだけで害鳥被害を軽減できる、本物そっくりの吊り下げカラスです。ゴミ置き場、畑、ベランダ、庭、店頭、駐車場など、さまざまな場所で使用可能。上下2箇所に取り付け紐があるため、用途に応じて上向き・下向きに調整できます。下向きに吊るせばカラス対策に、上向きに吊るせばハトやスズメ、ムクドリなどの対策にも効果を発揮します。材質:PE。サイズ:600×140×170mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)600×140×170
  • 吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん アーテック[学校教材・教育玩具]

    吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    大きなシルエット・音・光の反射でイヤな鳥を寄せ付けない 鳥よけグッズの決定版。大きなフクロウのシルエットと光の反射で害鳥を効果的に威嚇する吊り下げ式の鳥よけです。吊り下げ式なので設置が簡単です。猛禽類である「フクロウ」は鳥類のスズメや鳩、ムクドリやカラスなどにとって天敵として恐れられています。表面は銀色、裏面は赤色で太陽光を反射し、視覚的に効果を発揮します。また、付属の鈴の音でも害鳥を威嚇するため、視覚と聴覚のダブル効果でしっかりと害鳥を防ぎます。材質:PET。サイズ:本体:225×320mm、吊り下げひも:160mm。セット内容:本体×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2材質PET寸法(mm)本体:225×320、吊り下げひも:160
  • 強力忌避一番固形タイプ用におい棒 フタワ

    強力忌避一番固形タイプ用におい棒

    フタワ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    空気流動で臭いを2m拡散します。雨・風から忌避剤を守りしっかり効果を持続。土に差し込んだり、吊ったり、ペットボトルに差し込み置くこともできます。忌避剤は忌避一番シリーズをご使用ください。液、固形、粒剤とあります。
    用途害獣予防。材質ABS樹脂サイズ240×60質量(g)50
  • ゲートハンドルセット ネクストアグリ

    ゲートハンドルセット

    ネクストアグリ
    759税込835
    1セット
    欠品中
    ゲートフックはステンレス製で耐久性に優れています
    用途電気柵の出入り口に適合FRP支柱11型~20型
  • 通電テープ 末松電子製作所

    通電テープ

    末松電子製作所
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。
    1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南洲香蚊取線香 箱入 児玉兄弟商会

    南洲香蚊取線香 箱入

    児玉兄弟商会(3件のレビュー)
    489税込538
    1箱(30巻)
    当日出荷
    人体に安全性の高い殺虫成分配合の「南洲香」がリニューアル新登場
    成分除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、木粉、防腐剤、着色剤有効成分dl・d-T80-アレスリン 32.5mgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鳥ギラギラディスク SunGarden

    防鳥ギラギラディスク

    SunGarden(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ホログラム付で防鳥効果UP 。
    用途ハト・スズメ・ムクドリなどの鳥害に!材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン径(Φmm)約120アズワン品番64-4066-94対象動物ハト・スズメ・ムクドリ
  • ミヤライン系防鳥糸 クラーク

    ミヤライン系防鳥糸

    クラーク(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)2000太さ(mm)0.24
  • エリアアルミ線1000M アポロ

    エリアアルミ線1000M

    アポロ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
  • ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ コンパル

    ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ

    コンパル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    質量(g)250寸法(cm)H8.5×W16×9.5対象動物ねずみ
  • 防鳥用 かかしくん コンパル

    防鳥用 かかしくん

    コンパル(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    設置方法も場所、環境に合わせて「吊下」、「固定」を選べる2方式。両面4つの光る目が害鳥を威嚇。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
    付属品赤銀テープ×4本、ホログラムシール×6枚、取付ヒモ×1本材質PVC、他寸法(幅W×高さH)(mm)約810×約600(使用時)対象動物鳥類
  • 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン

    国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り

    エコワン
    5,998税込6,598
    1セット(2袋)
    当日出荷
    国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守りは、北海道産乾燥ヒトデを使用した鳩・カラスの忌避剤です。吊り下げや小分け使いに便利な小袋が付属しております。有効期間は約3カ月です。乾燥粉砕・脱臭済みです。
    用途鳩・カラス・害獣(鹿・猪)の忌避剤に。内容量(g)500×2袋使用の目安1袋(500g)の使用目安は6.5~7.5m2(4~5畳)有効期間約3年
  • 撃退 たぬき プラスリブ

    撃退 たぬき

    プラスリブ
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    10種類の天然植物を配合した刺激臭でタヌキを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
    用途たぬき専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物たぬき
  • 鳥ふんクリーナー ニッショウ機器

    鳥ふんクリーナー

    ニッショウ機器
    1,798税込1,978
    1本(270mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺菌効果で安全な環境を保つ!。天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
    成分有機酸、殺菌成分保証期間製造日より1年間
  • 鳥封じ ヨツギ

    鳥封じ

    ヨツギ
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。
    グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
  • SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット 角利(角利産業)

    SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。
    材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
  • 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション

    警備庁24時レンジャー5

    和コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
    用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。仕様実用新案:登録済み材質本体:樹脂、支柱:アルミ全長(mm)本体+設置杭467迷彩色センサーPANASONIC製センサー保護等級IP44本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本周波数範囲9kHz~46kHz保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬感知距離(m)10発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
    用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
  • 豆ガイシ(木杭用) 末松電子製作所

    豆ガイシ(木杭用)

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    719税込791
    1箱(50個)
    当日出荷
    狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
    高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音光ロボ アニバリ君 インテリムジャパン

    超音光ロボ アニバリ君

    インテリムジャパン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
    用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
  • トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ

    トラップ両バネ式2号 C type No.401

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
    用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ付属品タグ仕様ソフトタッチ付材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
防鳥・防獣用品