2ページ目: 防鳥・防獣用品

858件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L フタワ

    強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L

    フタワ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます 天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます 植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
    用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分容量(L)1有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
  • 虫取りカレンダーシート 立石春洋堂

    虫取りカレンダーシート

    立石春洋堂
    1,898税込2,088
    1枚
    欠品中
    生産者向け捕虫用大型シートが10枚付いています。 10枚綴りなので貼りかえる面倒がなくなりました。 はえ以外にハチやアブ、ユスリカなども粘着します。 特に秋はえは薬剤が効きにくくなります。 はえとりかみが最適です。
    用途ハエ・ハチ・アブ・ユスリカなど用対象動物ハエ・ハチ・アブ・ユスリカ
  • 忌避一番プロ粒剤タイプ フタワ

    忌避一番プロ粒剤タイプ

    フタワ(6件のレビュー)
    599税込659
    1箱(180cc)
    当日出荷
    モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
    成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
  • 森林香10巻+携帯防虫器セット 児玉兄弟商会

    森林香10巻+携帯防虫器セット

    児玉兄弟商会(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    森林香と防虫器のセット この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。 森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
    有効成分ディート適合害虫害虫RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ

    鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
    用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ

    防鳥用 大型フクロウ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
    用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×400タイプ首固定タイプ対象動物鳥類
  • ハクビシンなぜ逃げる? 長谷弘

    ハクビシンなぜ逃げる?

    長谷弘(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(6シート)ほか
    当日出荷
    臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
    用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ
  • ボビン 末松電子製作所

    ボビン

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    巻取器・らく巻くんに使用できます。
    高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 2個セット トライメイト

    鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 2個セット

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    光の反射を利用して害鳥被害を防止する吊り下げ式鳥よけグッズです。庭や畑に設置にして鳩やカラス、スズメなどを遠ざけます。
    用途鳩、カラスなどの害鳥対策として付属品鈴付き材質PVC製寸法(cm)約40×20設置方法吊り下げ式入数1セット(2個入)対象動物鳥類
  • 鳥追いカラスの黒ちゃん 福農産業

    鳥追いカラスの黒ちゃん

    福農産業(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
    付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
  • ソーラーアニマルブロック センター商事

    ソーラーアニマルブロック

    センター商事(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
    電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
  • ピカピカ防鳥 コンパル

    ピカピカ防鳥

    コンパル(15件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3枚組)
    当日出荷
    光の乱反射で鳥を威嚇します。
    材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3対象動物鳥類
  • ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業

    ソーラー式防獣・防鳥アラーム

    福農産業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
    用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
  • ベアー クマすず CAPTAIN STAG

    ベアー クマすず

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)対象動物クマ
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • おどしパチンコ コアミ

    おどしパチンコ

    コアミ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
    セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個対象動物鳥類
  • 防鳥糸ピカピカイエロー コンパル

    防鳥糸ピカピカイエロー

    コンパル(21件のレビュー)
    409税込450
    1巻(500m)
    当日出荷
    2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
    材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)135線径(Φmm)約1.2寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4対象動物鳥類
  • ビックリバード コンパル

    ビックリバード

    コンパル(5件のレビュー)
    549税込604
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
    仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12対象動物鳥類
  • 黒テグス コンパル

    黒テグス

    コンパル(20件のレビュー)
    599税込659
    1巻(500m)
    当日出荷
    黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
    用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3対象動物鳥類
  • 携帯防虫器 児玉兄弟商会

    携帯防虫器

    児玉兄弟商会(32件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。 鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。 造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。 ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き) アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
    用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)質量(g)210適合害虫害虫RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通せんぼくんミニ 富士倉

    通せんぼくんミニ

    富士倉(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
    付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
  • 家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ

    家庭菜園用電柵100M延長キット

    アポロ(18件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
  • 鳥よけヘビウロコ セフティー3

    鳥よけヘビウロコ

    セフティー3(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
    用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
  • 鳥よけシート トゲロング DAIM

    鳥よけシート トゲロング

    DAIM(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(3枚)
    当日出荷
    鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
    材質ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
  • 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート3型

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0 L 忌避剤・強力 エスコ

    1.0 L 忌避剤・強力

    エスコ(1件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個(1L)
    当日出荷
    エスコ品番EA941-43対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
  • ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3

    ソーラー式鳥獣びっくりガード

    セフティー3(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
    用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
  • ネズレスプロ レインボー薬品

    ネズレスプロ

    レインボー薬品(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300g)
    当日出荷
    田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
    成分リン化亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)8971毒劇区分普通物
  • カイト鷹用カイト本体 AINO(愛農)

    カイト鷹用カイト本体

    AINO(愛農)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途防鳥具カイト鷹専用対象動物
  • ギラギラトルネード セフティー3

    ギラギラトルネード

    セフティー3(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
  • 電気柵 注意表示板 末松電子製作所

    電気柵 注意表示板

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
    寸法(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 来ん棒 福農産業

    来ん棒

    福農産業(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
    使用の目安50~100cm間隔対象動物モグラ、ネズミ
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒30型 末松電子製作所

    アース棒30型

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 獣よけ線香 富士錦

    獣よけ線香

    富士錦(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20巻)
    当日出荷
    使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております)設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)対象動物害獣
  • 防鳥用キラキラテープ(50m) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防鳥用キラキラテープ(50m)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    228税込251
    1個(50m)
    当日出荷
    太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープ。です。糊なしタイプで両面使用できます。必要な長さにカットして、直接結びつける・巻きつける・紐などを通して結ぶなど、様々な取付方法があります。使用場所:庭、畑、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など。鳩、カラス、つばめ、スズメなど、色々な鳥に使用可能。材質:PET。サイズ:Φ53×24mm(50m巻)。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ

    アース製薬(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(350g)
    当日出荷
    ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤
    用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料対象動物ネズミ専用効果約3か月
  • イヌ・ネコのみはり番 スプレー アース製薬

    イヌ・ネコのみはり番 スプレー

    アース製薬(5件のレビュー)
    869税込956
    1本(450mL)
    当日出荷
    犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
    用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。トラスコ品番828-5229アズワン品番64-1139-63対象動物イヌ、ネコ
  • ねずみ捕獲器 セフティー3

    ねずみ捕獲器

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
    用途ネズミ捕獲器。材質スチール対象動物ねずみ
防鳥・防獣用品