カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(169)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(56)
- アポロ(36)
- イノホイ(30)
- 福農産業(28)
- セフティー3(20)
- アース製薬(16)
- エスコ(13)
- ヨツギ(13)
- 龍宝丸(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- イカリ消毒(9)
- スイデン(9)
- クラーク(9)
- ミツギロン(8)
- ネクストアグリ(8)
- 共福産業(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 防鳥・防獣用品

猫ストップ 透明シート
(4件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷猫のフン尿被害やイタズラにお困りの場所に敷くだけで使える透明タイプの猫除けシートです。 表面のトゲがネコの足裏に違和感を与えることで近寄りにくくします。 黒色マットに比べて目立ちにくい透明PET製です。 ジョイント部をかみ合わせれば、広い範囲も連結して効率よくガードできます。 ハサミやカッターでカットしやすく、プランター周りや狭いスペースにもフィットさせやすい構造です。 屋外使用に適した樹脂素材で、汚れても水洗いして繰り返し使えるため経済的。 薬剤や忌避剤を使わず、においが気になるお客様や、小さなお子様・ペットのいるご家庭の猫対策にもおすすめです。用途ネコのイタズラ(排泄行為)対策に。材質PET枚数1枚寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×20(トゲ)
鳥追い首振りフクロウ
福農産業(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。質量(g)約550寸法(cm)16×16×44対象動物鳥類
アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ
アース製薬(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(350g)当日出荷ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料対象動物ネズミ専用効果約3か月
カラスのカー子
福農産業(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140対象動物ハト、スズメ
スーパーコウモリジェットジャンボ
イカリ消毒(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(550mL)欠品中たっぷり使える 大容量550ml。用途強力噴射のトリガーノズルを採用。ハッカとワサビのW成分。衛生面にも配慮できる除菌効果をプラス。効果:コウモリの忌避。使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×263主成分天然ハッカ油、ワサビ成分対象動物コウモリ
犬・猫・獣いやがるスプレー
児玉兄弟商会(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(500mL)当日出荷ニオイと刺激のダブル効果で、犬・猫・獣の臭覚を刺激します。マーキング予防にも効果を発揮します。 天然成分が主成分ですので人にやさしく、害獣などを傷つける事なく、寄せ付けなくする事が出来ます。 門柱・畑・花壇・プランターへのマーキング予防や、車庫・納屋への侵入予防など。成分精製水、植物精油、唐辛子エキス、防腐剤高さ(mm)220
とうめいここダメシート
DAIM(9件のレビュー)¥199税込¥2191個欠品中ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。材質PET色透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
通せんぼ君NEO
富士倉(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
アースガーデン 犬猫立入禁止速効スプレー
アース製薬(5件のレビュー)¥699税込¥7691個(260g)当日出荷●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。用途犬猫の忌避成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)などタイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53適合場所屋外専用使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など対象動物イヌ、ネコ剤形スプレー
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」
ムサシ(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)
ブレイン¥599税込¥6591個当日出荷登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物熊
ウルフピー(ハンギングバッグタイプ)
マツモト(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個(2枚)ほか当日出荷猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!対象動物猿、鹿、いのしし
防鳥用 OH目玉くん
コンパル(7件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)対象動物鳥類
しし防
福農産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(20本)ほか当日出荷効果長持ち約1年用途忌避成分の主成分は食品添加物なので安全成分アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)120質量(g)約11.4(1本)大きさ(Φ)最大14使用場所屋外対象動物イノシシ
ハトレスいやがるテープ
レインボー薬品(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(20m)当日出荷鳩の飛来を防ぎたい場所にテープを張るだけ、設置が簡単です。水濡れに強い素材で、雨にも強い。 フローラル系の特殊忌避香料が鳩を寄せつけません。 使い残しはチャック付袋で保管可能です。用途忌避剤成分フローラル系香料色ブルー対象動物鳩
ソーラー防獣ライト
セフティー3(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
ネコ専用のみはり番スプレー
アース製薬(1件のレビュー)¥869税込¥9561本(450mL)当日出荷ネコのフン尿を消臭&忌避!ネコのフン尿のニオイを消臭し、ネコの嫌がるペパーミント、チモール、テレピン、ワサビの刺激とニオイで寄せつけません。効きめは約1週間持続※天候や温度条件により異なります。用途【使用場所】 外壁、玄関まわり、家のまわり、駐車場、花壇まわり、ゴミ置き場 ※植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 猫のフンや生ゴミなど猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。仕様屋外専用トラスコ品番818-5063有効成分消臭成分、チモール、植物精油(ペパーミントオイル、ヒノキオイル、天然ワサビオイル)アズワン品番64-1139-66対象動物ネコ
鳥追いフクロウ
福農産業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
防鳥てぐす
コンパル(15件のレビュー)¥699税込¥7691巻(2000m)当日出荷支柱から支柱に張るだけの簡単取付。材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2対象動物鳥類
超大音量 熊よけアラーム BEXX
高森コーキ¥3,164税込¥3,4801個当日出荷・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
ムカデカダン
フマキラー¥699税込¥7691個(350mL)当日出荷ダブル冷凍成分で瞬殺! 2段階の冷却効果でムカデの動きをすばやく止めて速効駆除。最大3ヵ月※侵入させない効果も。有効成分ピレスロイド(フタルスリン、シフルトリン)有効期間最大3ヵ月対象動物ムカデ、ヤスデ、ゲジ
ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット
AFF WARE¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。 音が鳴る商品となります。用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
熊よけ・デカ音ホイッスル
コンパル(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物熊
激臭!クマなぜ逃げる?
長谷弘工業¥2,980税込¥3,2781セット(4個)当日出荷強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。用途忌避仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
鳥よけシート ステンレスピン
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(12本)当日出荷ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。用途鳥のフン害予防に。長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068