絞り込み
サイズ(cm)
- 18(1)
ブランド
- 砺波商店
- パール金属(113)
- 和平フレイズ(80)
- TKG(79)
- EBM(江部松商事)(67)
- cotta(35)
- hokua(北陸アルミニウム)(26)
- 仔犬印(本間製作所)(23)
- 和田助製作所(23)
- 宮崎製作所(MIYACO)(19)
- ナカオアルミ(18)
- UK(三宝)(17)
- フジノス(15)
- 新光金属(15)
- ヒロショウ(14)
- リブプラス(13)
- 遠藤商事(12)
- ベストコ(12)
- ウルシヤマ金属工業(10)
- ヨシカワ(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(5)
容量(L)
- 0.6~0.8未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(1)
特価
「サイズ(cm)」から絞り込む
18(1)

アルミ 槌目寄せ鍋(黒)
砺波商店¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質アルミ質量(kg)0.67サイズ(cm)(外径)18容量(L)0.6内径×深さ(mm)150×50TKG品番9-2086-0901TKG品番(2017)6-1928-0601
アルミ合金1人用 共蓋しゃぶ鍋
砺波商店¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷電磁調理器対応100v・200V対応。材質アルミ容量(L)1.5深さ(mm)83底内径(Φmm)150内径×高さH(Φmm×mm)158×95底径(Φmm)1.18外径(mm)180TKG品番9-2093-1401TKG品番(2017)6-1925-1501
アルミ 焼きしゃぶ鍋
砺波商店¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷焼皿はフッ素樹脂加工。 上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。材質アルミ質量(kg)1.93容量(L)3.5深さ(mm)70寸法(外径×高さ)(mm)334×95TKG品番9-2093-1201TKG品番(2017)6-1925-1301
アルミ合金 ガラス蓋しゃぶ鍋
砺波商店¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。材質蓋:ガラス、本体:アルミ質量(kg)2.45容量(L)2.7深さ(mm)66内径×高さH(Φmm×mm)225×100底径(Φmm)200外径(mm)280TKG品番9-2093-0301TKG品番(2017)6-1925-0301
アルミ合金 共蓋しゃぶ鍋
砺波商店¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。材質アルミ質量(kg)2.45容量(L)2.7深さ(mm)66内径×高さH(Φmm×mm)225×100底径(Φmm)200外径(mm)280TKG品番9-2093-0201TKG品番(2017)6-1925-0201